仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 73.5mmコンタクト材質 = 真鍮4 mmインラインケーブルソケット、CAT II - XK-410シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1 kV, 5 kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 48.2mm安全上の理由から、このソケットはXHM-5000又はXHL-5000リードにのみ対応しています。. 5 kVパネルソケットXHB-5000. 硬質の絶縁Φ 4 mmソケットで、高電圧に対応しています。 プラスチック、金属などのパネル又はハウジングにねじ込んで取り付けます。. 定格電圧: 5 kV CAT I (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A 後部の端子: 4.8 x 0.8 mフラットタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = クランプ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 49mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様色 = 紫オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 73.5mmコンタクト材質 = 真鍮4 mmインラインケーブルソケット、CAT II - XK-410シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
欠品中
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1 kV, 5 kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 48.2mm安全上の理由から、このソケットはXHM-5000又はXHL-5000リードにのみ対応しています。. 5 kVパネルソケットXHB-5000. 硬質の絶縁Φ 4 mmソケットで、高電圧に対応しています。 プラスチック、金属などのパネル又はハウジングにねじ込んで取り付けます。. 定格電圧: 5 kV CAT I (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A 後部の端子: 4.8 x 0.8 mフラットタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = クランプ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 49mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様色 = 赤オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮マルチコンタクトXELW-4シリーズ4 mmアングルソケットコネクタ、基板実装. マルチコンタクト4 mmライトアングルソケットコネクタは、リジッドソケット付きの基板実装コネクタです。リジッド絶縁スリーブ付きのスプリング式(マルチラム)プラグが入るように設計されており、赤又は黒があり、2 mm中央基板コンタクト及び4本の0.8 mm基板実装ピンを備えています。. 1000 V、CAT III 24 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮マルチコンタクトXELW-4シリーズ4 mmアングルソケットコネクタ、基板実装. マルチコンタクト4 mmライトアングルソケットコネクタは、リジッドソケット付きの基板実装コネクタです。リジッド絶縁スリーブ付きのスプリング式(マルチラム)プラグが入るように設計されており、赤又は黒があり、2 mm中央基板コンタクト及び4本の0.8 mm基板実装ピンを備えています。. 1000 V、CAT III 24 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様色 = 茶オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 38.5mmコンタクト材質 = 真鍮マルチコンタクトパネル取り付け4 mmソケット. Multi-Contactのこのソケットは、穴開け済みパネルにねじ止め可能で、スプリング式4 mmプラグに対応します。 この4 mmソケットは、硬質絶縁スリーブを備え、機械加工の黄銅製です。
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = シルバーばね接点 = あり長さ = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP、PVC2mm径チップジャックブリッジコネクタ. 2mmタッチプルーフ対応ジャック付ブリッジコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様色 = グレーオス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 38.5mmコンタクト材質 = 真鍮マルチコンタクトパネル取り付け4 mmソケット. Multi-Contactのこのソケットは、穴開け済みパネルにねじ止め可能で、スプリング式4 mmプラグに対応します。 この4 mmソケットは、硬質絶縁スリーブを備え、機械加工の黄銅製です。
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様色 = 黒, 青, 緑, 赤, 白, 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリューコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮DIN 42802- 2. ソケット. パネル取り付け用の固定ねじ付き、ストリップコンタクト付属の安全ソケットです。赤ソケット2個及び黒ソケット2個のキット、又は赤、黒、青、黄、緑、白(6色)各1個の混合キットで提供されます。. オートクレーブ用 接触保護 各種カラーパック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
仕様色 = 黒プラグサイズ = 2.3mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = シルバー許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスM3ねじ付きアダプタ - PS2,3シリーズ. 取り付け端子に最適なM3ねじ付きアダプタ。 この2.3 mm径テストプラグは、Multilamコンタクト、スプリング式4 mm径プラグに対応する4 mm径ソケットを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス, オス端子方法 = プレスフィット定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54mmコンタクト材質 = 真鍮プラグアダプタ(4 mm). マルチコンタクトプラグアダプタ(4 mm) プラグ - ソケット: 黄銅製でスプリング式Multilam及び伸縮可能なスリーブにより誤接触を防止します。 剛性ソケット(4 mm)と硬質絶縁スリーブ付きスプリング式プラグ(4 mm)を接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 62mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金レール取り付け端子用アダプタ - A-SLK4-RGシリーズ. レール取り付け端子に接続する4 mm径Multilamプラグ及びソケット付きアダプタ。 PA絶縁及び収縮チューブを採用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = Tab定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 10Aばね接点 = あり長さ = 14mmコンタクト材質 = 真鍮2mm径チップパネルジャック(ニッケルめっき). マルチ接点構造 ワイヤー接続部 2.8mm×0.8mm平面タブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 29.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
仕様色 = 青オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 29.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
仕様色 = 赤オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 29.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 75.5mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = ポリアミド4 mmインラインケーブルプラグ、CAT II - XL-410シリーズ. スプリング式Multilamコンタクト及び硬質絶縁スリーブが付いた4 mm径インラインケーブルプラグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 75.5mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = ポリアミド4 mmインラインケーブルプラグ、CAT II - XL-410シリーズ. スプリング式Multilamコンタクト及び硬質絶縁スリーブが付いた4 mm径インラインケーブルプラグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥929
税込¥1,022
当日出荷
仕様色 = グレーオス/メス = メス端子方法 = ボルト定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドStaubli SAB4-Gシリーズ4 mmパネルソケット. SAB4-Gシリーズ4 mmパネルソケットは、穴開け加工済みパネルに直付けするための硬質絶縁スリーブを備えています。600 V、CAT II / 32 Aの安全等級で、機械加工の黄銅製です。また、M4ねじボルトで終端処理されており、硬質絶縁スリーブ付きのスプリング式4 mm径プラグとかん合するようになっています。このSAB4-Gシリーズ4 mmソケットの絶縁スリーブは、色分けされているため識別が簡単です。. 特長と利点. 600 V、CAT II / 32 A等級 色分けされた硬質絶縁体 M4連結ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様色 黒オス/メス ソケット端子方法 Tab定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 10A長さ 15.5mmコンタクト材質 真鍮SLS205-L Multilamテストリードプラグ製品に最適。品番 763-2897 763-2897 などの製品を参照してください。Multi-Contact LB-12R mmリジッドパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-12Rシリーズ2 mmパネル取り付けソケットは黄銅から機械加工されたリジッドソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 0.8 mmタブが付いています。 LB-12Rリジッドパネル取り付けソケット製品はSLS205-L Multilamプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。絶縁された2 mmリジッドソケット Optalloy(TM)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 ac 60 dc 10 SLS205-L mmプラグと互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 白 オス/メス = ソケット 端子方法 = Tab 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 10A ばね接点 = あり 長さ = 14mm コンタクト材質 = 真鍮 SLS2-Sリジッドインラインプラグコネクタ製品に最適。品番 ; 763-2869 763-2869 などの製品を参照してください。. Multi-Contact LB-12R 2 mm Multilamパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-IF2Rシリーズ2 mm Multilamパネル取り付けソケットは、黄銅から機械加工されたMultilamソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 x 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 x 0.8 mmタブが付いています。 LB-IF2R Multilamパネル取り付けソケット製品はSLS2-5リジッドプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。. 絶縁の2 mm Multilamソケット Optalloy(R)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm x 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 V ac / 60 V dc @ 10 A SLS205-L 2 mmプラグと互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 赤 オス/メス = ソケット 端子方法 = Tab 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 10A 長さ = 15.5mm コンタクト材質 = 真鍮 SLS205-L Multilamテストリードプラグ製品に最適。品番 ; 763-2897 763-2897 などの製品を参照してください。. Multi-Contact LB-12R 2 mmリジッドパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-12Rシリーズ2 mmパネル取り付けソケットは黄銅から機械加工されたリジッドソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 x 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 x 0.8 mmタブが付いています。 LB-12Rリジッドパネル取り付けソケット製品はSLS205-L Multilamプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。. 絶縁された2 mmリジッドソケット Optalloy(R)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm x 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 V ac / 60 V dc @ 10 A SLS205-L 2 mmプラグと互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。