測定・測量用品 :「ct 電流測定」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様リードタイプ = テストプローブキットコネクタ タイプ = ストレート-ライトアングルリード長 = 1.5m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V動作温度 Max = +350℃安全カテゴリレベル = CAT II4 mmテストプローブセット. Multi-Contactのこのテストプローブセットには、黒と赤のシリコン絶縁テストリードが用意されています。 各リードの一方の端にスプリング式のMULTILAMテストプローブを備え、もう一方の端に硬質絶縁スリーブ付きのMULTILAMプラグを備えています。 このテストプローブセットは、CAT II測定用途向けの製品です。. 特長と利点:. Cat II 定格電圧: 1000 V 定格電流: 20A シリコン絶縁 ニッケルめっき
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE、UL. CAT IVプローブBT-400. このプローブはCAT IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 1 A プローブチップ: 2 mmステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE、UL. CAT IVプローブBT-400. このプローブはCAT IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 1 A プローブチップ: 2 mmステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。