アングルブロックセットフジツール4日以内出荷
角度検査用ブロック。このブロックは12種類の角度からできており、組み合わせることで15′~115°45′までの角度設定ができます。完全焼入れ、総研磨仕上げ。
長さ(mm)76設定角度(°)1/4~30 厚さ(mm):7 精度公差(mm):±20
ソリッドアングルプレートフジツール4日以内出荷
材質SK材厚さ(mm)7硬度HRC50°~55°直角度(mm)0.015角度公差±40”
アングルゲージ(角度計)フジツール当日出荷
角度検査用ゲージ表示角度は余角の角度を表します。
材質ゲージ鋼板(SPCC)内容1°/2°/3°/4°/5°/7°/8°/9°/10°/12°/14°/14.5°/15°/20°/25°/30°/35°/45°各1枚 計18枚リーフ枚数18枚精度(分)±10
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~