測定・測量用品 :「加圧力測定」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。
富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。
圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。
発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。
発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。
世界で唯一の圧力測定フィルム。
目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。
圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。
締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度±10%以下(濃度計測定にて)
プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
適合(プレスケール)プレスケース全8品種とプレシート全6品種
適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830
セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート、インストールマニュアル
測定方式CCDスキャナ
読取適用スキャナに準ずる
解像度0.125mm角
主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成
1式
¥579,800
税込¥637,780
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。