測定・測量用品 :「減衰器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PICO TECHNOLOGYPico Technology 減衰器 TA050
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = BNC減衰器セット併用可能製品 = 1 GHzの信号50 Ωの電源と負荷に合ったTA050減衰器を使用する必要があります。 ユーザーが信号を減衰させてから高インピーダンス計測器に送る場合、Pico TA051 ( ; 898-6791 898-6791 )などの50 Ωのフィードスルーターミネータを追加する必要があります。. Pico減衰器セットTA050 BNC 50 Ω 1 W 1 GHz、3、6、10、20 dB. このPico TA050減衰器セットは、最大1 GHzの信号で使用するように設計された4台の同軸減衰器で構成されています。 各減衰器はオスとメスのBNCコネクタを装備しています。. 帯域幅: DC → 1 GHz 減衰比: 3:6 / 10:20 最大電力消費: 1 W 入力インピーダンス: 50 Ω 出力インピーダンス: 50 Ω VSWR: 1.5:1以上 寸法: 56 x 20 x 17 mm コネクタ: BNC、1オス + 1メス プラスチックシェル付き内部シールドボックス 重量: 各24 g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷


おすすめ人気ランキング