測定・測量用品 :「電気自動車 モーター」の検索結果
仕様モデル番号 = PQ073併用可能製品 = PicoScope 4444差動オシロスコープキットタイプ = 差動オシロスコープキット寸法 = 190 x 170 x 40mm高さ = 40mm長さ = 190mm幅 = 170mmPicoscope 4444標準高分解能差動オシロスコープキット. Pico Technology社のPICOSCOPE 4444標準キットは、3つのPicoConnect 441 1:1パッシブ差動電圧プローブ、及び1つのTA271シングルエンドD9-BNCアダプタを備えている高分解能差動USBオシロスコープです。PicoScope 4444では、小型で軽量のインターフェイスボックスを備える(又はインターフェイスボックスのない)特別に設計されたパッシブ電圧プローブを使用し、複数の電源ソケットを占有することなく複数の差動測定を同時に行います。インテリジェントプローブインターフェイスは、プローブに合わせてPicoScopeディスプレイを自動的に構成します。4つのD9入力により、正確な差動測定を行うことができます。PicoScope 4444の12ビット分解能により、垂直方向に16倍のディテールが得られ、また256MSのよりディープなキャプチャメモリにより、優れた水平分解能を実現します。接地基準を持たない測定、単相及び3相電圧及び電流の安全なプローブ、モバイル / IoTデバイスの電力測定、ハイブリッド及び電気自動車の設計、モータドライブ及びインバータで使用されます。. 特長と利点. FFTスペクトラムアナライザ、64倍のディテール. ハードウェア高速化エンジン(HAL3)、毎秒100000個の波形. フルスケールの最大入力範囲は±50 V (PicoConnect 442 1000 V CAT III プローブを使用した場合は±1000 V). また、最大コモンモード範囲も±50 V (PicoConnect 442プローブを使用した場合は同じく±1000 V). インテリジェントプローブ及びクランプ対応のインターフェイス、完全差動高インピーダンス入力 x 4. ミリV → 50 V及び20 MHzの帯域幅に対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. 波形バッファ及びナビゲータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
仕様モデル番号 = PQ074併用可能製品 = PicoScope 4444差動オシロスコープキットタイプ = 差動オシロスコープキット寸法 = 190 x 170 x 40mm高さ = 40mm長さ = 190mm幅 = 170mmPicoscope 4444 CAT III高分解能差動オシロスコープキット. Pico Technology社のPICOSCOPE 4444 1000 V CAT IIIキットは、3つのPicoConnect 442 1000V CAT IIIパッシブ差動電圧プローブ、及び1つのTA271シングルエンドD9-BNCアダプタを備える高分解能差動オシロスコープです。PicoScope 4444では、小型で軽量のインターフェイスボックスを備える(又はインターフェイスボックスのない)特別に設計されたパッシブ電圧プローブを使用し、複数の電源ソケットを占有することなく複数の差動測定を同時に行います。インテリジェントプローブインターフェイスは、プローブに合わせてPicoScopeディスプレイを自動的に構成します。4つのD9入力により、正確な差動測定を行うことができます。PicoScope 4444の12ビット分解能により、垂直方向に16倍のディテールが得られ、また256MSのよりディープなキャプチャメモリにより、優れた水平分解能を実現します。接地基準を持たない測定、単相及び3相電圧及び電流の安全なプローブ、モバイル / IoTデバイスの電力測定、ハイブリッド及び電気自動車の設計、モータドライブ及びインバータで使用されます。. ディープメモリオシロスコープ(256MSディープメモリ)、波形バッファ及びナビゲータ. ハードウェア高速化エンジン(HAL3)、毎秒100000個の波形. フルスケールの最大入力範囲は±50 V (PicoConnect 442 1000 V CAT III プローブを使用した場合は±1000 V). また、最大コモンモード範囲も±50 V (PicoConnect 442プローブを使用した場合は同じく±1000 V). ミリV → 50 V及び20 MHzの帯域幅に対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. コモンモードノイズ、信号品質、デジタルトリガを拒否. 波形バッファ及びナビゲータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 20MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 4000最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 10mV/divサンプルレートランダム = 256 Mサンプル/秒安全カテゴリレベル = CAT IIIPicoscope 4444高分解能差動USBオシロスコープ. PicoScope 4444とアクセサリを使用すると、さまざまな用途の性格で詳細な測定ができます。PicoScope 4444の核をなしている先進のオシロスコープは、ユーザーのニーズを上回る以下のような機能を備えています。. 主な特徴. 完全差動高インピーダンス入力 x 4. 帯域幅: 20 MHz. 変更可能な解像度: 12又は14ビット. 大容量メモリ: 256 MS. コモンモードノイズを排除. インテリジェントプローブ / クランプ対応のインターフェイス. ミリボルト単位から50 Vまで対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. 10000波形分のサイクリックバッファ. 更新速度: 最大10万波形/秒. シリアルバスデコード. マスク制限テスト. 先進の演算機能とフィルタ処理. 測定値の統計処理. 高度なデジタルトリガ. USB 3.0接続及び給電. 代表的用途. 接地基準ではない信号の測定. 単相 / 三相の電圧 / 電流の安全な測定. 測定用の電力をモバイル / IoTデバイスから給電. 主電源の品質テスト. SMPS設計. ハイブリッド車や電気自動車の設計. モータの駆動部やインバータ. 生体医学用電子機器. 単一チャンネルで差動信号(CAN、平衡オーディオ)を測定. インテリジェントな差動入力. 従来のオシロスコーププローブを使用する場合は、高インピーダンス入力と低インピーダンス接地との間でシングルエンド測定を行います。. 差動オシロスコープでは、2か所の高インピーダンス入力館の測定を行い、両側とも接地されていない部品やテストポイントの間での測定が可能です。また、差動入力はコモンモードノイズを排除します。どちらの高インピーダンス入力でも同じように拾われたノイズが排除されます。. PicoScope 4444に4つある入力チャンネルはどれもインテリジェントプローブインターフェイスで、互換性のあるプローブを認識し、必要に応じて給電します。チャンネルごとに電圧又は電流プローブを選択できます。. 非減衰プローブでは、ミリボルト単位から±50 Vまでの信号を高分解能、低ノイズで測定できます。減衰プローブでは、最大1000 V CAT IIIの信号を測定できます。電流プローブは最大2000 Aまでに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。