2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V、1000Vの2モデル オープンジョーで即座に電流測定 プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能 H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能 推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる 操作性に優れたモデル 仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間 付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2 寸法(mm)30.5×51×302 タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル 電源AC 100V リチウムイオンバッテリー チャンネル数入力:4 機能リプレイ:100画面自動補足 入力感度2mV/div~100V/div 周波数帯域(MHz)200 ズーム 交流電圧600V 直流電圧600V 抵抗±(1%+2カウント) 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 交流電流600A 防塵防水性能IP52 内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 確度抵抗:±(1%+2カウント) 波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT 保管温度範囲(℃)-30~ 60 動作温度範囲(℃)-10~50 基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

600V、1000Vの2モデル オープンジョーで即座に電流測定 プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能 H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能 推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる 操作性に優れたモデル 仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間 付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2 寸法(mm)30.5×51×302 タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 電源AC 100V リチウムイオンバッテリー チャンネル数入力:2 機能リプレイ:100画面自動補足 入力感度2mV/div~100V/div 周波数帯域(MHz)200 ズーム 交流電圧1000V 直流電圧1000V 抵抗±(1%+2カウント) 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 交流電流1000A 防塵防水性能IP52 内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 確度抵抗:±(1%+2カウント) 波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT 保管温度範囲(℃)-30~ 60 動作温度範囲(℃)-10~50 基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷