測定・測量用品 :「信号」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型 静電容量、抵抗、導通、周波数測定 測定値が見やすい大型ディスプレイ 信号の変動を記録する最小/最大/平均値モード ディスプレイホールド機能 自動/手動レンジ切換 推奨ケース:C25 温度測定機能搭載
用途万能性を兼ね備えたマルチメーター 仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V 付属品TL75テストリード80BK-A温度測定用プローブ、9V電池、工業用キット 寸法(mm)185×90×43 先端27長 定格DC60V 表示【カウント表示】6000 温度測定範囲(℃)-40~400 周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz 電池9V電池×1 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm 保証期間ライフタイム 交流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-40~60 基本確度【直流電圧】±(0.09%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)【周波数】±(0.1%+1カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。 6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です
寸法(mm)167×84×46 分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHz バッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61) 電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400 ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新 保証期間3年 動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60 バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新 サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク 最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値 33セグメント、1秒間32回更新のバーグラフ表示 LEDバックライト機能 ダイオード、周波数、静電容量をテストして、最大値、最小値、平均値の読み取り値を表示して、信号の変更を記録。 AC/DC電圧を自動で選択するAuto Volt機能(低インピーダンスでの測定となります。) 非接触検電器機能 推奨ケース:C50
用途6000カウント真の実効値マルチメーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII600V 付属品TL75テストリード、9V電池×1、FLUKE323クランプメーター、テスト・リード、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース 寸法(mm)167×85×46 表示【カウント表示】6000 周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、50.00kHz 交流電流(A)6.000A、10.00A 電池9V電池×1 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V 直流電流6.000A、10.00A 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、40.00Mohm 保証期間3年 防塵防水性能IP42 静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-40~60 基本確度【直流電圧】±(0.5%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)【周波数】±(0.1%+2カウント)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
寸法(mm)201×98×52 分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV 機能6000 カウント、3 ~ 3/4 桁1000 V までの AC/DC 電圧を測定最大 10 A 測定、30 秒まで 20 A200 kHz までの周波数とデューティー・サイクルに対する %抵抗、導通、およびダイオードテスト10000 μF の静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉250 μs の速度で過渡現象を記録するピーク捕捉相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除自動および手動のレンジ指定により、最大限の柔軟性を実現雑音交じりの信号を避け、安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド大きな数字と 2 段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モードすばやいバッテリー交換のための外蓋があり、校正の密封性が保たれる内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による、新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン 最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS 湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~55℃) ディスプレイデジタル:6000カウント、毎秒4回更新、アナログ:32セグメント、毎秒40回更新、周波数:19999カウント、>10Hz時の更新毎秒3回 寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間 動作/保管温度(℃)-20~+55/-40~+60
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

フルーク(FLUKE)電流プローブ
ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。 オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。
仕様●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A 質量(g)250 周波数(Hz)DC~20kHz(-3dB)(小信号) 電源9Vアルカリ電池、MN1604/PP3 ケーブル長(m)2 感度(出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5% 接続BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属 分解能±50mA(30A)、±100mA(300A) インピーダンス「負荷」>10kオーム、≦100pF 電池寿命(時間)30時間、電池残量低下表示 クランプ径(Φmm)最大19 安全性IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。 寿命30時間、電池残量低下表示 動作/保管温度(℃)-10~+50/-20~+85 温度係数測定値の ± 0.1%/℃ 確度(+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ) 定格作動電圧(V)300 AC RMS または DC 動作湿度(%)15~85(結露なし) 電流レンジ30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC
1本ほか
104,800 税込115,280
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大交流電流測定 = 10A ac絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 9.999F真のRMS = あり最大周波数 = 50kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = 117DC電流測定分解能 = 0.001A抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1nF安全カテゴリ電圧 = 600V較正済み品目 - 精度仕様は、動作温度範囲18 ~ 28 ℃、相対湿度0 ~ 95 %の使用環境における較正後1年間の値であることに注意してください。. Fluke 117マルチメータ. Fluke 117コンパクトTrue RMSマルチメータは、商業施設、病院、学校などの要求の厳しい環境で普及しています。非接触の電圧検出器が内蔵されているので、迅速に作業を完了できます。. 特長 / 利点. VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出機能を内蔵. 自動でAC / DC電圧を選択できるAutoVolt機能. LoZ: 浮遊電圧を取り除く低入力インピーダンス機能. 大型白色LEDバックライト. True RMS. 信号のばらつきを把握するための最小値/最大値/平均値記録機能. 電流測定: 20 A (30秒間測定可能、10 Aの場合は連続測定可能). 抵抗、導通、周波数、静電容量テスト機能. Fluke 322コンパクトクランプメータ. 正確な低電流測定. ToolPakマグネット式メータハンギングストラップ. 11 A、1000 V速断ヒューズ(Fluke型番803293). CAT III 600 V準拠の安全基準. その他の仕様. DC電圧精度: 0.5 % + 2d AC電圧精度: 2.0 % + 3d DC電流精度: 1.0 % + 3d AC電流精度: 1.5 % + 3d 抵抗精度: 1.5 % + 2d ダイオードテストレンジ: 2.000 V ダイオードテスト分解能: 0.001 V ダイオードテスト精度: 0.9 % + 2d 静電容量精度: 1.9 % + 2d 表示カウント: 6000 表示更新: 4回/秒 棒グラフセグメント: 33 棒グラフ更新: 32回/秒
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

テスト・リード・セット
付属品TL71テスト・リード・セット・TL224と継手・TP2 スリム・リーチ・テスト・プローブ ・TP920 テスト・プローブ・アダプター・スペード・ラグ・フック・クリップ(赤・黒2組) 電源単3電池×6、活線接枝時は活線より供給 周波数(kHz)出力信号:125 内蔵ヒューズFO、5A 500V定格
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。保守や現場に適した万能メーター。電気やHVACで生じる問題の発見に必要なほとんどの機能が揃っています。使い方が簡単であるうえ、真の実効値、測定機能の増加、最新安全規格準拠、より大型で見やすいディスプレイなど、本来のFluke70シリーズに大きな改良が加えられています。測定範囲が1000Vレンジに拡張。ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型。静電容量、抵抗、導通、周波数の測定。測定値が見易い大型ディスプレイ。信号の変動を記録する最小値/最大値/平均値モード。ディスプレイ・ホールド。自動・手動レンジ切替。電気的安全性。CAT.III.1000V及びCAT.IV.600Vに準拠しています。また、8000Vを超えるインパルスにも耐え、サージやスパイクによってアーク・フラッシュが生じても身体に影響は与えません。
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz 校正証明書JCSS校正
1個
75,980 税込83,578
18日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。信号変動を記録するタイムスタンプ付きの最小値/最大値/平均値。0.025%の基本DC確度。100kHzAC帯域幅。10Aまで測定可能(30秒までなら20A、10Aでは連続測定可能)。100mF容量範囲。温度機能。低オームまたは容量測定からテスト・リード抵抗を除外する相対モード。250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉。最高品質のテスト・リードおよびワニ口クリップが付属。オプションのFlukeViewフォームにより、個々の読み取り値や一連の測定を、記録、保存、分析して、読みやすい文書に変換。オプションの磁気ハンガーを使えば、簡単に表示を確認できるように計器を吊り下げ、ハンズフリーで仕事に集中。限定永久保証。CATIII1000V/CATIV600Vの安全性評価
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz 校正証明書JCSS校正
1個
119,800 税込131,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このコンボ・キットはFluke117デジタル・マルチメーターとFluke323クランプ・メーターを組み合わせたものであり、1つのトータル・ソリューションでトラブルシューティングを生産的かつ効率良く実施できます。このキットには、耐久性に富むC115ソフト・キャリング・ケースが付属しており、機器を保護しながらメーターを簡単に運搬できます。Fluke117デジタル・マルチメーター電気技師によるデザイン。フルークによる設計。VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出。AutoVoltによる自動AC/DC電圧選択。低入力インピーダンス:ゴースト電圧による読み取り値の誤りを防止。大型白色LEDバックライトにより、薄暗い中でも作業可能。真の実効値で非線形負荷を正確に測定。10A(20A過負荷は30秒間)を測定。抵抗、導通、周波数、静電容量。信号変動の最小値/最大値/平均値を記録。片手での使用に適したコンパクトで人間工学に基づいたデザイン。CATIII600Vの安全性評価。Fluke323真の実効値クランプメーター優れた堅牢性。信頼性。高確度、400AAC電流の測定。600VACおよびDC電圧の測定。真の実効値型のAC電圧および電流により、非線形信号を正確に測定。導通検出により、最大40kΩまでの抵抗測定。薄型エルゴノミックデザイン。CATIV300V/CATIII600Vの安全性評価。
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz(323形は直流電流なし) アズワン品番64-7717-77-24 校正証明書JCSS校正
1個
91,980 税込101,178
20日以内出荷

すばやく簡単に基本的なメーター設定と再接続テストを行えます。このメーターは使いやすく、電気に関するほとんどの問題を解決するのに必要な機能を備えています。Fluke113は、Flukeモデル7-600など市販されている他のデジタル・マルチメーターより大幅に改良されています。VCHEKLoZ低インピーダンス測定機能により、電圧と導通を同時にテストできます。最小値/最大値機能を使用すると、信号の変動を記録できます。Fluke113はダイオード・テストを実行できるほか、自動および手動レンジ指定機能も備えています。このメーターは、最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特徴を備えているので、工具箱に必携です。
1セット
54,980 税込60,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
1セット
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
57,980 税込63,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特長を備えています。
1セット
54,980 税込60,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


堅牢なメーターで、電線にアクセスしにくい場所での作業に最適です。365の薄く小型のジョーは着脱可能でリードがフレキシブルであるため、電線へのアクセスやディスプレイの確認が今までになく簡単に行えます。
1セット
78,980 税込86,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いところでも使いやすいリモートプローブ 手元を照らせるスポットライト mA電流発生と24Vループ電源供給 電圧信号の測定発生
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター 仕様(24Vループ電力)〇 付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い) 寸法(mm)246.2×70×43.7 直流電圧(V)10 範囲(電圧)90Vac~600Vac 機能(HART抵抗)〇 電圧周波数(Hz)50/60 直流電圧30.000V 直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA 保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間) 動作表示2色発光(育:電圧検知、赤:活線検知) 防塵防水性能IP40 確度【発生直流電圧基本】0.2%+2、【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2 直流電流(mA)テストリード:24.00 基本確度【直流電圧】0.2%+2、【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
179,800 税込197,780
24日以内出荷

外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載 25%のステップで直線性を手早く容易にチェック mA測定による24Vのループ供給
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ 仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒 寸法(mm)201×98×52 質量(g)349 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa 電池9V電池×1(12mA500Ωの負荷の場合は18時間、測定/シミュレートモードの場合は50時間) 直流電圧28.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.025%+2、【直流電流】0.02%+2
1個
149,800 税込164,780
24日以内出荷

外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載 25%のステップで直線性を手早く容易にチェック mA測定による24Vのループ供給 高確度、高分解能で電流電圧の測定発生が可能
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ 仕様(24Vループ電力)〇 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒 寸法(mm)201×98×52 直流電圧(V)200.00mV/20.000 機能(HART抵抗)〇、シミュレートモード(24V外部電源) 直流電圧200.00mV/25.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 確度【発生直流電圧基本】0.015%+2/0.01%+2、【発生直流電流基本】0.01%+2 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.015%+2/0.01%+2、【直流電流】0.01%+2
1個
279,800 税込307,780
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)AC/DCクランプ
RoHS
仕様●安全評価:IEC 1010 および CSA-C22.2 番号1010-1 設置カテゴリー II、作動電圧 600V●帯域幅:1Hz ~ 20kHz トラスコ品番435-0734 出力信号10A レンジ 100mV/A | 100A レンジ 10mV/A 確度基本 (DC~1kHz):50mA~10A +/- 3%+50mA(100mV/A 設定) 導体径(mm)最大:11.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電流レンジ0.1~100A DC または0.1~70A AC 動作電圧(V)600 AC rms
1個
209,800 税込230,780
24日以内出荷