測定・測量用品 :「挟む 用品」の検索結果
安全に非接触電圧測定
フルーク独自開発の技術を用い対象のケーブルを挟むだけで
対地間の交流電圧測定が可能
スピーディに電流電圧同時測定
推奨ケース:C33
用途非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー
仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)
付属品TP1 テスト・プローブ、 AC285ワニ口クリップ(黑×1)、H-T6ホルスター、単3電池×2
寸法(mm)61×259×44
出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi
交流電圧(V)1000
制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)
周波数45Hz~66Hz[2]
機能音声注釈60秒、画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画
交流電圧1000V
直流電圧1000V
抵抗2000Ω, 20.00Ω, 100.0kΩ
保証期間2年
交流電流200.0A
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)
最大測定導体径(Φmm)17.8
フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル
デジタルズーム2倍、4倍
バッテリー稼動時間Ti-SBP3(3時間以上)
フレームレート9Hz/60Hz
基本確度交流電圧:±(1.5%+2カウント)45Hz~66Hz
カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
落下耐久(m)2
1個
¥64,980
税込¥71,478
43日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。