風速計 ベーン型 風速・風量・風温 測定 FLUKE-925フルーク(FLUKE)7日以内出荷
370℃までの気体サンプル収集が可能。
アスピレーターキット(Fluke CO-220 一酸化炭素メーター用)
用途ベーン風速計測定項目風速・風量・風温温度測定範囲(℃)0~50レンジ2500Aディスプレイ4桁(9999カウント)LCD風速測定範囲(m/s)0.4~25安全規格CAT III 1000V、CAT IV 600V周波数レンジ5Hz~500Hz作動温度(℃)0~50湿度(%)作動時:最大80RH
接地抵抗計はくでん税込¥46,178¥41,980
硬度計はくでん税込¥153,780~¥139,800~
直流電圧計はくでん税込¥3,078¥2,798