測定・測量用品 :「LEDワークライト」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。 6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です
寸法(mm)167×84×46 分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHz バッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61) 電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400 ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新 保証期間3年 動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60 バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新 サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク 最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で簡単に操作できるように設計されており、合否判定テストに最適なトラブルシューティング・ツールです。AutoVolt機能では、AC電圧かDC電圧のうち、存在する方を測定するように自動的に切り替わります。LoZ機能では、いわゆる「ゴースト電圧」を特定し、誤った読み取り値の発生を防ぎます。 6000カウントの分解能でTrue-rmsの電圧読み取り値を表示し、周波数、導通、抵抗をテストします。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です。
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このコンボ・キットはFluke117デジタル・マルチメーターとFluke323クランプ・メーターを組み合わせたものであり、1つのトータル・ソリューションでトラブルシューティングを生産的かつ効率良く実施できます。このキットには、耐久性に富むC115ソフト・キャリング・ケースが付属しており、機器を保護しながらメーターを簡単に運搬できます。Fluke117デジタル・マルチメーター電気技師によるデザイン。フルークによる設計。VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出。AutoVoltによる自動AC/DC電圧選択。低入力インピーダンス:ゴースト電圧による読み取り値の誤りを防止。大型白色LEDバックライトにより、薄暗い中でも作業可能。真の実効値で非線形負荷を正確に測定。10A(20A過負荷は30秒間)を測定。抵抗、導通、周波数、静電容量。信号変動の最小値/最大値/平均値を記録。片手での使用に適したコンパクトで人間工学に基づいたデザイン。CATIII600Vの安全性評価。Fluke323真の実効値クランプメーター優れた堅牢性。信頼性。高確度、400AAC電流の測定。600VACおよびDC電圧の測定。真の実効値型のAC電圧および電流により、非線形信号を正確に測定。導通検出により、最大40kΩまでの抵抗測定。薄型エルゴノミックデザイン。CATIV300V/CATIII600Vの安全性評価。
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz(323形は直流電流なし) アズワン品番64-7717-77-24 校正証明書JCSS校正
1個
91,980 税込101,178
20日以内出荷