測定用品 (13) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: フルーク(FLUKE)すべて解除
サーモグラフィ フルーク(FLUKE) 欠品中
iOS対応 USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル用サーマル・カメラ。iOS 11.0以降のiPhone、iPadに対応しており、専用アプリはApp Storeでインストールすることができます(”Fluke iSee”で検索)
仕様 【不均一性補正 (NUC)】自動または手動 その他 【スペクトラム範囲】8 ~ 14 μm 質量(g) 22 備考 【EMC】国際規格 IEC 61326-1 : ポータブル用機器の電磁環境 CISPR 11 : グループ 1、クラス Aグループ 1 : 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用する機器です。クラス A : 家庭および住宅用建物に電力を供給する低電圧電力供給網に直接接続された建造物以外の、あらゆる施設での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性を確保することが難しい場合があります。注意 : 本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。韓国 (KCC) クラス A 装置 (産業放送および通信装置)クラス A : 本器は工業電磁波装置の要件に適合しています。販売者およびユーザーはこの点に留意する必要があります。本器は事業環境での使用を目的としており、住宅での使用を意図していません。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 60×33.5×11.2 対応OS Android および HarmonyOS 分解能 【空間】3.81 mrad【赤外】256×192 レンジ 【温度】-10~550℃ 校正 フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません 確度(℃) 読み値の ± 2% または ± 2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ± 5 ℃ 時) 高度(m) 12000 ウォームアップ時間 1分 保証期間 2 年 防塵防水性能 IEC 60529:IP56(コネクターはカバーした状態) 視野 (H×V)56°×42° 焦点距離(mm) 【固定】3.2 測定距離 【温度】0.25~5( -20 ℃ ~ 10 ℃ は 0.25 m ~ 3 m のみ適用されます) 温度分解能(℃) 0.05 (NETD) 消費電力(mW) 350 コネクタ Type C 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~90(※結露なきこと) 保管温度(℃) -30~ 60 フレームレート 25 Hz ピクセル 12 μm 落下耐久(m) 1 使用高度(m) 2000
T5-KIT テスタースターターキット フルーク(FLUKE) 24日以内出荷
Fluke T5をご利用の技術者向け
仕様 【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間 付属品 TP220テスト・プローブ・AC285わに口・クリッブ・C33ソフト・ケース セット内容 TP220テスト・プローブ、AC285わに口・クリッブ、C33ソフト・ケース タイプ (トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 入力 (チャンネル)2 機能 【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格) 入力感度 2mV/div~100V/div 電源(AC100V) リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス 1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 保証期間 本体3年アクセサリ1年 内部メモリー 波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 波形 【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT 周波数(MHz) (帯域幅)500
FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE) 24日以内出荷
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生
片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
バルブ・テストにより、コントロールバルブの状態を簡単評価
用途 精密ループ校正器/バルブテスター 仕様 (24Vループ電力)〇 付属品 スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115・Lemo-USBケーブル・ValveTrackソフトウェア(無料ダウンロード) 寸法(mm) 152×93×44 機能 (HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック、電流シミュレートモード 直流電圧 30.000V 直流電流 24.000mA 保証期間 3年 防塵防水性能 IP40 直流電流(mA) 24 基本確度 【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/J フルーク(FLUKE) 翌々日出荷
放射率補正機能
K型熱電対温度測定機能付き
900℃までの高温測定モデル
2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認
最小スポット径が1150はなれて19
データロギング機能付き
3つのボタンで簡単に画面操作可能
推奨ケース:C43
用途 放射温度計(K型熱電対付き) 仕様 【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア 付属品 80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア 寸法(mm) 176×163×52 質量(g) 322 分解能 【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa 温度測定範囲(℃) (非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372 温度表示 最大、最小、平均、温度差 電池 単3電池×2 保証期間 2年 確度 低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 基本確度 (温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
赤外線放射温度計 FLUKE-568J フルーク(FLUKE) 翌々日出荷
放射率補正機能
K型熱電対温度測定機能付き
データロギング機能付き
3つのボタンで簡単に画面操作可能
推奨ケース:C43
用途 放射温度計(K型熱電対付き) 仕様 【D:S比(距離:スポット)】50:1【媒体】ドライエア 付属品 80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア 寸法(mm) 176×163×52 質量(g) 322 分解能 【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.01kPa 温度測定範囲(℃) (非接触式)-40~650(K型熱電対)-270~1372 温度表示 最大、最小、平均、温度差 電池 単3電池×2 保証期間 2年 確度 低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 基本確度 (温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400C フルーク(FLUKE) 当日出荷
汚れや水に強く過酷な現場でも活躍
同クラス最高画質
タッチスクリーンで操作が簡単
用途 ポケットサーモグラフィー 付属品 ソフトケース、ストラップ、USBケーブル 寸法(mm) 89×127×25 質量(g) 233 表示 (IR-Fusion)ブレンディング 温度測定範囲(℃) -20~400 温度表示 中心点、最大/最小値 分解能(℃) ≦0.06 ディスプレイ 3.5インチ/タッチスクリーン 保証期間 2年 視野角 50°H×38°V 防塵防水性能 IP54 測定距離 (最小)50cm 確度 ±2℃または±2%の大きい方 画素数 120x90 保管温度(℃) -40~70 作動温度(℃) -10~50 空間分解能(mrad) 7.6
T6-1000PRO/APAC非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー フルーク(FLUKE) 43日以内出荷
安全に非接触電圧測定
フルーク独自開発の技術を用い対象のケーブルを挟むだけで
対地間の交流電圧測定が可能
スピーディに電流電圧同時測定
推奨ケース:C33
用途 非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー 仕様 レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃) 付属品 TP1 テスト・プローブ、 AC285ワニ口クリップ(黑×1)、H-T6ホルスター、単3電池×2 寸法(mm) 61×259×44 出力 ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi 交流電圧(V) 1000 制御 リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続) 周波数 45Hz~66Hz[2] 機能 音声注釈60秒、画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画 交流電圧 1000V 直流電圧 1000V 抵抗 2000Ω, 20.00Ω, 100.0kΩ 保証期間 2年 交流電流 200.0A 保存形式 画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3) 最大測定導体径(Φmm) 17.8 フォーカス Laser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル デジタルズーム 2倍、4倍 バッテリー稼動時間 Ti-SBP3(3時間以上) フレームレート 9Hz/60Hz 基本確度 交流電圧:±(1.5%+2カウント)45Hz~66Hz カテゴリー 測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V 落下耐久(m) 2
T5-600 EUR1過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる操作性に優れたモデル フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
600V、1000Vの2モデル
オープンジョーで即座に電流測定
プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能
H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能
推奨ケース:C33
用途 過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる
操作性に優れたモデル 仕様 自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間 付属品 テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2 寸法(mm) 30.5×51×302 タイプ トリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル 電源 AC 100V リチウムイオンバッテリー チャンネル数 入力:4 機能 リプレイ:100画面自動補足 入力感度 2mV/div~100V/div 周波数帯域(MHz) 200 ズーム ○ 交流電圧 600V 直流電圧 600V 抵抗 ±(1%+2カウント) 入力インピーダンス 1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 交流電流 600A 防塵防水性能 IP52 内部メモリー 波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 確度 抵抗:±(1%+2カウント) 波形 演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT 保管温度範囲(℃) -30~ 60 動作温度範囲(℃) -10~50 基本確度 直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
T5-1000 EUR1過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる操作性に優れたモデル フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
600V、1000Vの2モデル
オープンジョーで即座に電流測定
プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能
H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能
推奨ケース:C33
用途 過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる
操作性に優れたモデル 仕様 自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間 付属品 テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2 寸法(mm) 30.5×51×302 タイプ トリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 電源 AC 100V リチウムイオンバッテリー チャンネル数 入力:2 機能 リプレイ:100画面自動補足 入力感度 2mV/div~100V/div 周波数帯域(MHz) 200 ズーム ○ 交流電圧 1000V 直流電圧 1000V 抵抗 ±(1%+2カウント) 入力インピーダンス 1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 交流電流 1000A 防塵防水性能 IP52 内部メモリー 波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 確度 抵抗:±(1%+2カウント) 波形 演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT 保管温度範囲(℃) -30~ 60 動作温度範囲(℃) -10~50 基本確度 直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
FLUKE-369 大口径リーク・クランプ・メーター フルーク(FLUKE) 4日以内出荷
大小サイズのジョーでリーク電流を測定
mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能
測定H所を照らすスポットライトを搭載
用途 大口径リーク・クランプ・メーター 付属品 ソフト・ケース、単3電池×2 寸法(mm) 257×116×46 センサー 64個 保証期間 1年 交流電流 3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A 対応メディア 保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 防塵防水性能 IP30 保存形式 画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃) -20~70(バッテリーを外した状態) モード 分析:LeakQモード、PDQモード 最大測定導体径(Φmm) 61 バッテリー稼動時間 充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ 2kHz~100kHz 自動・手動レンジ データ転送 USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート 25FPS カテゴリー 測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
FLUKE-368 大口径リーク・クランプ・メーター フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
大小サイズのジョーでリーク電流を測定
mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能
測定箇所を照らすスポットライトを搭載
用途 大口径リーク・クランプ・メーター 付属品 ソフト・ケース、単3電池×2 寸法(mm) 234×101×46 センサー 64個 保証期間 1年 交流電流 3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A 対応メディア 保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 防塵防水性能 IP30 保存形式 画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃) -20~70(バッテリーを外した状態) モード 分析:LeakQモード 最大測定導体径(Φmm) 40 バッテリー稼動時間 充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ 2kHz~52kHz 自動・手動レンジ データ転送 USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート 25FPS カテゴリー 測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
FLUKE 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーター フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
50000カウント、3.5インチバックライト付きディスプレイ画面解像度(320x240)トレンドキャプチャー機能によりPCを使わずにロギングデーターを確認可能最大10000ポイントの測定値または15000ポイントのイベント記録が可能。保存した測定値に自動で時刻をスタンプする実時間時計10Aまでの測定(30秒間以内20Aまで測定可能)推奨ケース:C280
用途 最高確度デジタル・マルチメーター 付属品 TL71テストリード、AC175 わに口クリップ、単3電池×6、FlukeView Formsソフトウェア、テストプローブ、温度プローブ、マグネットストラップ、USBケーブル・アダプター、ソフト・ケース 寸法(mm) 222×102×60 温度測定範囲(℃) K型熱電対:’-200~1350 周波数 99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、 999.99kHz プラグ 4バナナ・プラグ 交流電圧 50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V 直流電圧 50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V 直流電流 500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A 抵抗 500.00ohm、5.0000kohm、50.000kohm、500.00kohm、5.0000Mohm、30.00Mohm、50.00Mohm、500.0Mohm 保証期間 ライフタイム 交流電流 500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A 静電容量 1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、 100.0μF、1000 μF、10.00mF、100.0mF 確度 抵抗:±(0.05%+2カウント) 保管温度範囲(℃) -40~60 動作温度範囲(℃) -20~55 基本確度 直流電圧:±(0.025%+2カウント)、直流電流:±(0.05%+10カウント)、交流電圧:±(0.3%+25カウント)、交流電流:±(0.6%+5カウント)、静電容量:±(1%+5カウント)、周波数:±(0.005%+5カウント)、、温度測定:±(1%+10カウント) カテゴリー 測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000V カウント方式 表示:50000
携帯用ケース C33 フルーク(FLUKE) 7日以内出荷
フルーク(FLUKE)C33 ソフトケース
センサー 64個 対応メディア 保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 保存形式 画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃) -20~70(バッテリーを外した状態) モード 分析:LeakQモード、PDQモード バッテリー稼動時間 充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ 2kHz~100kHz 自動・手動レンジ データ転送 USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート 25FPS
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~