測定・測量用品 :「bnc 絶縁」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーク(FLUKE)電流プローブ
ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。 オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。
仕様●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A 質量(g)250 周波数(Hz)DC~20kHz(-3dB)(小信号) 電源9Vアルカリ電池、MN1604/PP3 ケーブル長(m)2 感度(出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5% 接続BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属 分解能±50mA(30A)、±100mA(300A) インピーダンス「負荷」>10kオーム、≦100pF 電池寿命(時間)30時間、電池残量低下表示 クランプ径(Φmm)最大19 安全性IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。 寿命30時間、電池残量低下表示 動作/保管温度(℃)-10~+50/-20~+85 温度係数測定値の ± 0.1%/℃ 確度(+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ) 定格作動電圧(V)300 AC RMS または DC 動作湿度(%)15~85(結露なし) 電流レンジ30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC
1本ほか
104,800 税込115,280
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が2台に集約 付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース 寸法(mm)259×132×55 機能エンベロープ インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続) 保証期間本体3年 アクセサリ1年 時間軸レンジ1μs/div~5s/div レコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体) カテゴリー測定:CAT Ⅳ600V サンプリング周期(ms)40/s
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷

オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 ・デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 ・工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【最高サンプリングレート】40MS/s 付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース 寸法(mm)259×132×55 質量(kg)1.4 機能エンベロープ インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続) 保証期間本体3年アクセサリ1年 時間軸レンジ1μs/div~5s/div レコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)
1個
209,800 税込230,780
24日以内出荷

オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が4台に集約 仕様カーソル:垂直・水平 付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本 寸法(mm)259×132×55 定格30Vrms/60VDC、3A プローブ開口2 ミニセンサー 機能エンベロープ インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続) プラグ4バナナ・プラグ・オス 保証期間本体3年 アクセサリ1年 時間軸レンジ1μs/div~5s/div レコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD) カテゴリー測定:CAT Ⅳ600V サンプリング周期(ms)40/s
1個
359,800 税込395,780
52日以内出荷

オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が3台に集約 仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【カーソル】垂直・水平【最高サンプリングレート】40MS/s【ピン種類】22:0.765A/20:1.027.5A/16:1.613A/12:1.2323A 付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本 寸法(mm)259×132×55 質量(kg)1.4 定格DC60V 機能エンベロープ インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続) 保証期間本体3年アクセサリ1年 時間軸レンジ1μs/div~5s/div レコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)
1個
299,800 税込329,780
24日以内出荷