測定・測量用品 :「切文字」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BluetoothとWiFiモジュールを搭載で、測定データを他のデバイスへ簡単送信できます。5インチディスプレイで測定値を大きい文字で確認可能です。文字の拡大縮小、リスト/グラフ切り替えが簡単です。
用途ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器等の燃焼機器の燃焼調整に。 高さ(mm)59 奥行(mm)98 温度(℃)排ガス:1200 精度差圧:±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±2%(+100.1~+200hPa) 分解能酸素:0.1vol%、差圧:0.01hPa 保護等級40 バッテリーリチウムイオン電池 メモリー1000000測定値 ディスプレイ5.0インチタッチ式1280×720ピクセル 測定範囲(hPa)差圧:-100~+200 動作温度(℃)-5~+45 バッテリー稼動時間10時間 分解能(ppm)一酸化炭素:1
1個ほか
229,800 税込252,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)