測定・測量用品 :「bluetoothアダプタ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。標準レンズと望遠レンズがセットになったセットです。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。 付属品ケース、USBtype-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°、望遠レンズ12°x9° トラスコ品番243-0233 セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、USB type-Cケーブル 材質PC(プラスチック)/ABS 幅(mm)171 高さ(mm)236 使用温度範囲(℃)-15~+50 奥行(mm)95 電源(V)3.7 ディスプレイ3.5インチ 解像度赤外線(ピクセル):320×240 測定温度範囲(℃)-30~650 空間分解能(mrad)1.7mrad/0.7 測定視野角(°)30×23/12×39 最小表示(℃)0.04
1セット
819,800 税込901,780
21日以内出荷

最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。 付属品ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23° トラスコ品番243-0234 セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池 材質PC(プラスチック)/ABS 幅(mm)171 高さ(mm)236 使用温度範囲(℃)-15~+50 奥行(mm)95 電源(V)3.7 ディスプレイ3.5インチ 解像度赤外線(ピクセル):320×240 測定温度範囲(℃)-30~650 空間分解能(mrad)1.7- 測定視野角(°)30×23 最小表示(℃)0.04
1台
639,800 税込703,780
21日以内出荷