用途隙間の測定
材質ばね鋼
仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝
材質スチール
寸法L(mm)50
ホルダー寸法(mm)角9×9
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ネジ付で微調整が可能
用途内径寸法、ミゾの移し取り
材質クロム鋼、先端部焼入
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝
材質スチール
円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング
材質ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ
器差(mm)±0.15
凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
用途R部の検査
材質機械構造用炭素鋼
ネジ付で微調整が可能
用途外径、厚さ等の移し取り
材質クロム鋼、先端部焼入
ネジ付で微調整が可能
用途円、等分割のケガキ
材質クロム鋼、先端部焼入
用途直角度の測定、ケガキ作業
材質クロム鋼
仕様DIN875 2級、台付仕様
用途外側寸法の測定
電源ボタン電池:SR44/LR44
Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付
用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。
材質軸受部:宝石軸受
溶接加工に便利
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定
材質ステンレス
測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40
目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1
測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ
器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用
仕様DIN876 0級、検査成績書付
材質御影石
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具
仕様2個1組
材質合金鋼
硬度HRC60±2
滑り止めゴム付。(底部)
任意の角度で保持できます。
取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
用途外側マイクロメータの保持
材質本体:鋳鉄
材質(本体)鋳鉄
取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
凹凸のある面にも取り付けできます。微動調整機能付。
用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
歯車やラックの歯型の検査に!!
材質ステンレス
サイズ(mm)(1psc):52×20×t0.5
精度(mm)±0.05
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質ステンレス
タイプメトリック60°
測定範囲(mm)0.5、1
器差±30°
角度α(°)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質ステンレス
測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inch
タイプウィットウォース55°
器差±30°
角度α(°)55
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1枚のリーフに3つの凹面と2つの凸面があります。
各サイズが独立しています。ハンドル付属。
用途R部の検査
セット内容0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13
材質機械構造用炭素鋼
測定範囲(mm)0.5~13
枚数26枚
精度(mm)±0.05
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
用途直角度の測定、ケガキ作業
材質ステンレス製焼入
仕様DIN875 0級、台付仕様
用途直角度の測定、ケガキ作業
材質ステンレス製焼入
仕様DIN875 0級
両側定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。
用途外側寸法の測定
仕様ラチェットストップ機構
材質測定面:超硬合金チップ付
測定範囲(mm)0~25
寸法L(mm)57
目量(mm)0.01
器差(mm)±0.004
寸法b(mm)32
用途内頚測定
材質アンビル:セラミック
目量(mm)0.01
目盛仕様±0~100
繰返し精密度(mm)0.003
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
材質軸受部:宝石軸受
用途外側・内側・段差・深さ測定
最小表示量(mm)0.05
材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
仕様DIN862準拠
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)有り
用途深さ測定
仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、スパン(オプション)の取り付けが可能
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
微動調整機能付
用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具
仕様アリ溝付
吸着力392N
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×36
取付ステム径(Φmm)8
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
用途直径、円周長さの測定
仕様スケール部:レザー彫刻
材質スチール
精度(mm)円周:±3、直径:±1
最小読取値(mm)0.1
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン電池CR2032
Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
用途測定結果の測定
ケーブル長(m)2.5
対応機種デジタルインジケータ2108・2116・2122・2142・2152
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。