プロトラクタINSIZE(インサイズ)3日以内出荷
用途角度の測定仕様固定ネジ付測定範囲0°~180°目量1°器差±0.3°
ユニバーサルプロトラクタINSIZE(インサイズ)3日以内出荷
目盛が読み取りやすいルーペ付。
用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付材質ステンレス測定範囲0°~360°器差(mm)±5(0.08°)最小読取値(°)5(0.08°)
デジタルプロトラクタINSIZE(インサイズ)当日出荷
締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。
(0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付測定範囲0°~360°電源ボタン電池:CR2032測定精度(°)傾斜:0.15°最小表示(°)0.05°
レベルINSIZE(インサイズ)3日以内出荷
用途水平・垂直の測定適合温度(℃)-15~55精度(mm/m)0.5
プロトラクタINSIZE(インサイズ)3日以内出荷
用途角度の測定仕様固定ネジ付材質ステンレス測定範囲0-180°目量1°器差±0.5°