用途直角度の測定、ケガキ作業
材質クロム鋼
仕様DIN875 2級、台付仕様
円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング
材質ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ
器差(mm)±0.15
凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
用途R部の検査
材質機械構造用炭素鋼
用途直角度の測定、ケガキ作業
材質ステンレス製焼入
仕様DIN875 0級、台付仕様
必要な長さにカットして使えます。
用途隙間の測定
材質ばね鋼
幅(mm)13
長さ(m)5
歯車やラックの歯型の検査に!!
材質ステンレス
サイズ(mm)(1psc):52×20×t0.5
精度(mm)±0.05
用途内側の寸法測定
仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠
1枚のリーフに3つの凹面と2つの凸面があります。
各サイズが独立しています。ハンドル付属。
用途R部の検査
セット内容0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13
材質機械構造用炭素鋼
測定範囲(mm)0.5~13
枚数26枚
精度(mm)±0.05
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
リーフにピッチ数が刻印されています。
用途おねじのピッチの測定
材質機械構造用炭素鋼
タイプウィットウォース55°(インチねじ)
ピッチ(mm)4、4-1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、36、40、48、60、62TPI
枚数28
器差(mm)±0.07
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
リーフにピッチ数が刻印されています。
用途おねじのピッチの測定
材質機械構造用炭素鋼
タイプユニファイ60°(インチねじ)
ピッチ(mm)4、4-1/2、5、5-1/2、6、7、8、9、10、11、11-1/2、12、13、14、15、16、18、20、22、24、26、27、28、30、32、34、36、38、40、42TPI
枚数30
器差(mm)±0.07
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
用途内側の寸法測定
仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠
タイプ2点式、A
寸法a(mm)-
最小読取値(mm)0.001
器差(mm)0.006
寸法b(mm)-
寸法c(mm)-
誤差の出にくい内側測定が可能です。
用途外側・内側測定
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質ステンレス
電源ボタン電池CR2032
寸法d(mm)10
寸法a(mm)12
最小表示量(mm)0.01
寸法b(mm)17
用途外側・内側・段差・深さ測定
最小表示量(mm)0.05
材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
仕様DIN862準拠
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)有り
内側のポイント測定ができます。
用途内側(ポイント)測定
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質ステンレス
測定範囲(mm)24~150
寸法L(mm)250
電源ボタン電池CR2032
寸法d(mm)28
寸法a(mm)5
最小表示量(mm)0.01
寸法D(Φmm)2
器差(mm)±0.04
寸法b(mm)12
寸法c(mm)16
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
用途内径測定
仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能
電源ボタン電池CR2032
最小表示量(mm)0.002
繰返し精度(mm)0.003
用途外側寸法の測定
電源ボタン電池:SR44/LR44
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。