絞り込み
ブランド
- ITECH[測定用品]
- モノタロウ(238)
- A&D(エー・アンド・デイ)(904)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
- SK(新潟精機)(1,088)
- SKC(環境測定)(507)
- TESA[測定用品](604)
- testo(テストー)(480)
- アイゼン(529)
- アズワン(551)
- エスコ(1,968)
- カネテック(456)
- ガステック(482)
- シンワ測定(1,048)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- テクロック(838)
- ホーザン(615)
- マイゾックス(672)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
特価
![ローコスト直流電子負荷 ITECH[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49694462-180626-02.jpg)
ローコスト直流電子負荷
ITECH[測定用品]¥54,980税込¥60,4781台当日出荷全数値制御型電子負荷。 60V/30A/150W。 3つの動作モード:定電圧/定電流/定抵抗。 高輝度のディスプレイ(LED)表示。 高確度の電圧および電流テスト。 19インチ専用ラックを標準搭載。 4X40組記憶、快速に読み出せます。 快速な回転エンコーダ入力機能を備え高低レベルの電流3A/30Aを切換でき同種類製品中でサイズが最も小さい商品です。電流(A)30電力(W)150入力電圧(V)60出力電流(A)30分解能1mV/1mA保存温度範囲(℃)-10~60動作モード定電流、定抵抗、定電圧モード定電圧/定電流/定抵抗RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40![ローコスト直流電源 ITECH[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49694234-171215-02.jpg)
ローコスト直流電源
ITECH[測定用品]¥34,980税込¥38,4781台当日出荷寸法(mm)88×175×282(ミリメートル)電流(A)5電圧(V)60電力(W)100精度<0.05%+10mV/ <0.1%+2mA分解能10mV/1mARoHS指令(10物質対応)対応リップル電圧:<2mVrms、電流:<5mArms![回生型・双方向直流電源 ITECH[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
回生型・双方向直流電源
ITECH[測定用品]¥259,800~税込¥285,780~1台44日以内出荷ワイドレンジ出/入力 。出/入力モード:CV/CC/CP/CR。出/入容量:±200W~±800W。高効率回生:最大90%(省エネ、電気代節約)。双方向シームレス切替。LINK機能:複数台同期制御(最大16台迄)。マスタースレーブ並列出力(最大16台迄)。複数台を簡単にスタキング(最大10台迄)。バッテリー充電or放電モード(停止条件設定可)。バッテリーシミュレーション機能。電圧/電流立上り/立下り時間設定機能 。シーケンス機能(パネル設定可)。スルーレート可変機能。リモートセンシング機能。1点温度測定機能(サーミスタのみ)。CC/CV優先モード。PC専用ソフトウェア無償。オプション:LAN/GPIB/RS232/RS485/CAN/USB




![ローコスト直流電子負荷 ITECH[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49694462-180626-02.jpg)
![ローコスト直流電源 ITECH[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49694234-171215-02.jpg)
![高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)