絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • タジマツール(TJMデザイン)(46)
  • シンワ測定(39)
  • Y'sGOD(24)
  • テクノ販売(24)
  • マイゾックス(20)
  • ムラテックKDS(17)
  • STS(13)
  • マイト工業株式会社(11)
  • VOICE(10)
  • エスコ(7)
  • マックス(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • KDS(6)
  • HUT(6)
  • アックスブレーン(5)
  • マキタ(5)
  • サンピース(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「レーザ墨出器 受光器」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器BOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)
受光器ホルダー BOSCH(ボッシュ)受光器ホルダーBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
受光器LR7、LR6をカンタン&スピーディーに取り付けできます。ネジ締めは不要です。
用途LR6、LR7用受光器ホルダーとして使用します。適合機種受光器 LR6、LR7材質PC-GF10質量(g)147寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×56RoHS指令(10物質対応)対応
受光器 BOSCH(ボッシュ)受光器BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
レーザーの照射位置を正確に把握できます。
用途レーザーの照射位置の確認に使用付属品キャリングバッグ適合機種レーザー墨出し器 GLL3-80P質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×141×35RoHS指令(10物質対応)対応
ローテティングレーザー BOSCH(ボッシュ)ローテティングレーザーBOSCH(ボッシュ)
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
垂直ラインも照射可能 衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能 リモコンRC6、受光器LR60が標準付属 プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム 連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah) 社内2m転倒テストクリア 最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能 勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能 Bluetoothを使ってアプリと連動可能
用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2)使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用)精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m自動補正範囲±8.5%(±5°)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600開口角(°)10/25/50(ラインモード時)三脚取付ねじ5/8インチ防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278仕様【勾配設定範囲】±8.5%
レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器BOSCH(ボッシュ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨 別売の受光器使用で半径60mまで使用可能 視認性の良いグリーンレーザーを採用 壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能 自動整準モードと固定ラインモード(点滅)が選択可能
用途垂直、水平出し作業照射ライン水平・垂直・鉛直・地墨光源レーザーダイオードレーザー光色波長(nm)500~540出力(mW)10以下(クラス2)電源単3アルカリ乾電池×4本指示精度±0.3mm/m照射距離(m)30/60(受光器使用)自動補正範囲±3°(4秒以内)三脚取付ねじ1/4、5/8インチ対応防塵防水性能IP54質量(g)780(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×142×84付属品保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)、インレイ
レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKITBOSCH(ボッシュ)
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。受光器 LR6 が標準付属。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本)質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
レーザー墨出し器 フルライン GLL3-80N BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 フルライン GLL3-80NBOSCH(ボッシュ)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
受光器 BOSCH(ボッシュ)受光器BOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CGセット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2質量(g)約150電源単3アルカリ乾電池×2本防塵防水性能IP54本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137測定精度(mm)±1/±3(高/中)受光距離(m)5~50
レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELR BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELRBOSCH(ボッシュ)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証
用途●墨出し作業本体質量(g)1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210連続使用時間フルライン約2.5時間光源レーザーダイオード指示精度±1mm/10m防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ(ネジ穴)出力(mW)1以下(クラス2)
グリーンレーザー墨出し器 フルライン GLL3-80CG BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 フルライン GLL3-80CGBOSCH(ボッシュ)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。視認性の良いグリーンレーザー採用 。 スマホで照射ライン選択、レーザーパワー調整が可能 。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途垂直、水平出し作業取付穴径(三脚)1/4、5/8インチ対応出力10mW以下(クラス2)電源単三アルカリ乾電池×4本、10.8Vプロ用バッテリー光源レーザーダイオード波長(nm)500~540自動補正範囲±4°指示精度±1mm/5m防塵防水性能IP54照射範囲30m/50m(受光器使用)
GLL5-50X用 受光器 BOSCH(ボッシュ)GLL5-50X用 受光器BOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
GLL5-50X用受光器です。
トラスコ品番855-1492適合機種GLL5-50Xセット内容単4アルカリ乾電池×2本厚さ(mm)25電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)保護等級IP54連続使用時間(時間)30縦(mm)150横(mm)51受光精度±1mm受光距離(m)5~50
受光器 BOSCH(ボッシュ)受光器BOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1個
33日以内出荷
GLR300HVG用の受光器です。
トラスコ品番855-1495厚さ(mm)30電源9Vアルカリ乾電池×1個保護等級IP65使用距離範囲(m)150縦(mm)148横(mm)73
受光器 (レーザー墨出し器GLL5-40/8-40型用) LR5 BOSCH(ボッシュ)受光器 (レーザー墨出し器GLL5-40/8-40型用) LR5BOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
レーザーの照射位置を正確に把握できます
用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体電源アルカリ乾電池9V本体質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×150×51受光距離1~40m
受光器ホルダー (受光器LR2,LR5型を受光器ロッドに固定) BOSCH(ボッシュ)受光器ホルダー (受光器LR2,LR5型を受光器ロッドに固定)BOSCH(ボッシュ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
受光器ロッド BT350 BOSCH(ボッシュ)受光器ロッド BT350BOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
本体取り付け用ロッド。最大3,515mmまで伸長。
用途GLL3-80用。セット内容本体のみ本体質量(g)2600
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら