測定・測量用品 :「曲線用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZAMO3 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m)0.15~20 仕様自動電源オフ:5分 セット内容本体のみ 質量(g)86(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±3mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105 測定単位1mm 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1600A02PZ5 ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
曲線、曲面を測れるホイールアダプターです。レーザー距離計ZAMO3に取り付けて、ホイールを転がすだけの簡単測定。0.1cm-20mまで測定できます。アダプター本体、化粧箱はリサイクル素材を使用したエコ商品です。
用途曲線、曲面の測定。木材などの加工材料の採寸。ソファなどのカバー製作に、曲面が正確に採寸できます。 適合機種ZAMO3 質量(g)16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×48×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

おすすめ人気ランキング