絞り込み
ブランド
  • HORIBA(堀場製作所)
  • モノタロウ(222)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
  • 理研計器(1,974)
  • エスコ(1,136)
  • テクロック(730)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(729)
  • SK(新潟精機)(707)
  • シンワ測定(662)
  • マイゾックス(645)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • TESA[測定用品](604)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(394)
  • カネテック(387)
  • TRUSCO(377)
  • 永井ゲージ製作所(353)
  • イマダ(346)
  • 大正天びん製作所(324)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル液体流量計 HORIBA(堀場製作所)

    デジタル液体流量計

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    53,880税込59,268
    1個
    当日出荷
    構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
    電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)周囲温度-10~+70℃測定対象液体測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)適合流体
  • 液体微少流量センサ HORIBA(堀場製作所)

    液体微少流量センサ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
    使用温度範囲(℃)-10~70(結露しないこと)最高使用圧力(MPa)0.5(液温20℃)精度±2%RS(標準姿勢時)保護等級IP64相当その他の機能出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
  • グロスチェッカ(光沢計) HORIBA(堀場製作所)

    グロスチェッカ(光沢計)

    HORIBA(堀場製作所)
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。
    測定範囲0~100
  • 接続ケーブル HORIBA(堀場製作所)

    接続ケーブル

    HORIBA(堀場製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2アズワン品番2-752-22
  • 放射温度計 (高精度・ハンディタイプ) HORIBA(堀場製作所)

    放射温度計 (高精度・ハンディタイプ)

    HORIBA(堀場製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
    外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36応答時間0.8sec以内(95%応答)表示更新時間0.4sec
  • コクタイスプレー(HOR) IT-330 HORIBA(堀場製作所)

    コクタイスプレー(HOR) IT-330

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2200型式IT-330耐熱温度(℃)550
  • ホゴキャップクミ(IG-320) IG,PG-310 HORIBA(堀場製作所)

    ホゴキャップクミ(IG-320) IG,PG-310

    HORIBA(堀場製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    用途IG-310/IG-320用トラスコ品番838-2858型式【主要】IG-310
  • シリアルケーブル F/D-50シリーズヨウ HORIBA(堀場製作所)

    シリアルケーブル F/D-50シリーズヨウ

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    本体とパソコン(シリアル;9ピン)を接続するためのケーブルです。
    トラスコ品番838-2825型式【主要】F-50シリーズ、F-70シリーズ、DS-50シリーズ、D-50シリーズ、D-70シリーズ、ES-50シリーズ、ES-70シリーズ、OM-50シリーズ、OM-70シリーズ(D-51、D-71を除く)長さ(m)1.5
  • #9382-10D D-2X ボウスイヒヨウジユンC0NDセル セルコン1 HORIBA(堀場製作所)

    #9382-10D D-2X ボウスイヒヨウジユンC0NDセル セルコン1

    HORIBA(堀場製作所)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    水深1mまでの没水測定が可能です。 汎用電気伝導率セル。
    仕様防水形トラスコ品番838-2838測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~80シリーズD-2Xシリーズ素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)20~30セル定数100m-1(1cm-1)
  • #160-22 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリ HORIBA(堀場製作所)

    #160-22 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリ

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    91日以内出荷
    トラスコ品番838-2952質量(g)80ORP258mV(塩化銀比較)
  • 電源一体型制御ユニット HORIBA(堀場製作所)

    電源一体型制御ユニット

    HORIBA(堀場製作所)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60適合規格安全規格・CEマーキング対応、EMC指令対応、FCC対応、環境対応:RoHS指令適合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×96×170(突起部除く)機能流量アラーム出力機能(外部出力:オープンコレクタ)、外部制御機能(流量設定信号入力、流量制御バルブ制御信号入力:全開・全閉)、流量表示機能(SEC・OUT共に表示可能)電源(AC V)100~240電源(VA)30(MAX)アズワン品番2-752-21モデルデジタル/アナログ通信
  • ホゴキャップ #6350,6366,6367 5コ/フクロ HORIBA(堀場製作所)

    ホゴキャップ #6350,6366,6367 5コ/フクロ

    HORIBA(堀場製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-2941質量(g)40シリーズD-1Xシリーズ
  • コクタイテープ(HOR) IT-330 HORIBA(堀場製作所)

    コクタイテープ(HOR) IT-330

    HORIBA(堀場製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2199型式IT-330テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10耐熱温度(℃)180
  • #300 ヒカクデンキョクナイブエキ 250MLイリ LOT350 HORIBA(堀場製作所)

    #300 ヒカクデンキョクナイブエキ 250MLイリ LOT350

    HORIBA(堀場製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    11日以内出荷
    原液のまま使用。
    トラスコ品番838-2969容量(mL)250質量(g)250
  • #150-9 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ HORIBA(堀場製作所)

    #150-9 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ

    HORIBA(堀場製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2956質量(g)60名称ホウ酸塩標準液用粉末pH値9.18
  • #150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリ HORIBA(堀場製作所)

    #150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリ

    HORIBA(堀場製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2955質量(g)80名称中性リン酸塩標準液用粉末pH値6.86
  • #100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA(堀場製作所)

    #100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195

    HORIBA(堀場製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    仕様シュウ酸塩標準液トラスコ品番838-2968型式pH共通質量(g)600pH値1.68
  • 放射温度計 IT-480シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    放射温度計 IT-480シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。 業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。 高精度:業界最高水準の高精度温度計 トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正 安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA) 専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供
    出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4~20mA、分解能0.24μA)材質(ケース)アルミニウム測定波長(μm)8~14RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログシュツリョクケーブル F-50シリーズヨウ HORIBA(堀場製作所)

    アナログシュツリョクケーブル F-50シリーズヨウ

    HORIBA(堀場製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    14日以内出荷
    トラスコ品番838-2826型式【主要】F-52、53、54、55、72、73、74、DS-52用長さ(m)【アナログ出力用】1.5
  • #3552-10D CONDセル セルコン 1 HORIBA(堀場製作所)

    #3552-10D CONDセル セルコン 1

    HORIBA(堀場製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    仕様汎用(浸せき形)トラスコ品番838-2890測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~100素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)15セル定数100m-1(1cm-1)
  • #3551-10D C0ND セル セルコン 0.1 HORIBA(堀場製作所)

    #3551-10D C0ND セル セルコン 0.1

    HORIBA(堀場製作所)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様低電気伝導率(イオン交換水等)水用トラスコ品番838-2894測定範囲10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)50セル定数10m-1(0.1cm-1)
  • #150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ HORIBA(堀場製作所)

    #150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ

    HORIBA(堀場製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2954質量(g)95名称フタル酸塩標準液用粉末pH値4.01
  • #101-S PHヒョウジュンエキセット HORIBA(堀場製作所)

    #101-S PHヒョウジュンエキセット

    HORIBA(堀場製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。
    トラスコ品番838-2971質量(g)150
  • 環境放射線モニタ HORIBA(堀場製作所)

    環境放射線モニタ

    HORIBA(堀場製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。 私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。 環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。 放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。 検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。 水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。
    付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップ仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV)トラスコ品番416-6515質量(g)175(電池を除く)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121測定エネルギー範囲150keV以上サンプリング60秒指示誤差(相対)±10%以内測定対象放射線γ線係数(変動)0.1以下有効測定範囲0.001~9.999μSv/h表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
  • ホゴカン #6350ヨウ 5ケ/フクロ  Dー10センサ HORIBA(堀場製作所)

    ホゴカン #6350ヨウ 5ケ/フクロ Dー10センサ

    HORIBA(堀場製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    21日以内出荷
    トラスコ品番838-2981質量(g)5シリーズD-1Xシリーズ
  • デンチケースクミ(IG-320) IG-310 HORIBA(堀場製作所)

    デンチケースクミ(IG-320) IG-310

    HORIBA(堀場製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    用途IG-310/IG-320用トラスコ品番838-2859型式【主要】IG-310質量(g)60
  • センサOリングクミ PH,ORP,DO,IONセンサ S8,S10セット HORIBA(堀場製作所)

    センサOリングクミ PH,ORP,DO,IONセンサ S8,S10セット

    HORIBA(堀場製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    仕様PH、ORP、DO、IONセンサS8、S10セツトトラスコ品番838-2809型式【主要】U-23質量(g)1
  • コウセイバン(IG-331) IG-330  ホヨウヒン HORIBA(堀場製作所)

    コウセイバン(IG-331) IG-330 ホヨウヒン

    HORIBA(堀場製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-2864質量(g)40
  • カクハンシ セット DO-8Fヨウ HORIBA(堀場製作所)

    カクハンシ セット DO-8Fヨウ

    HORIBA(堀場製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番838-2944型式【主要】DO-8F
  • Y046 90880015000FILTERFORSOILB-342 HORIBA(堀場製作所)

    Y046 90880015000FILTERFORSOILB-342

    HORIBA(堀場製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    11日以内出荷
    用途微量(約0.05mL)測定、拭き取り測定、微粒子含有試料測定用トラスコ品番838-2984質量(g)20
  • 7210エキラクブ #7210ヨウ HORIBA(堀場製作所)

    7210エキラクブ #7210ヨウ

    HORIBA(堀場製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番838-2949型式【主要】U-10(2M)質量(g)15
  • #9551-100D D-5XボウスイシンセキガタDOセンサ10Mソウクミ HORIBA(堀場製作所)

    #9551-100D D-5XボウスイシンセキガタDOセンサ10Mソウクミ

    HORIBA(堀場製作所)
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    水深10mまでの没水測定が可能です。 ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。
    仕様防水形トラスコ品番838-2841セット内容ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)質量(g)820使用温度範囲(℃)0~40シリーズD-5Xシリーズ応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
  • #7210 ヒカクチップU-10ヨウ HORIBA(堀場製作所)

    #7210 ヒカクチップU-10ヨウ

    HORIBA(堀場製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番838-2948型式【主要】U-21質量(g)30
  • #6252-10D ニードルガタPHセンサ コンニヤクヨウ タンピンウリ HORIBA(堀場製作所)

    #6252-10D ニードルガタPHセンサ コンニヤクヨウ タンピンウリ

    HORIBA(堀場製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    水溶液測定も可能な突刺し電極です。
    トラスコ品番838-2884質量(g)150使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック使用pH範囲0~12内部液#300(KCl)
  • #3574-10C CONDセル リユウツウガタ 10 HORIBA(堀場製作所)

    #3574-10C CONDセル リユウツウガタ 10

    HORIBA(堀場製作所)
    69,980税込76,978
    1個
    90日以内出荷
    仕様極微量カラムクロマト用トラスコ品番838-2902測定範囲1mS/m~10S/m(10μS/cm~100mS/cm)質量(g)150使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】無必要サンプル量(mL)0.25セル定数1000m-1(10cm-1)
  • #3553-10D C0ND セル セルコン 10 HORIBA(堀場製作所)

    #3553-10D C0ND セル セルコン 10

    HORIBA(堀場製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    仕様高電気伝導率用トラスコ品番838-2895測定範囲1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)50セル定数1000m-1(10cm-1)
  • #160-51 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリ HORIBA(堀場製作所)

    #160-51 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリ

    HORIBA(堀場製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番838-2953質量(g)80ORP89mV(塩化銀比較)
  • #100-9 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA(堀場製作所)

    #100-9 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195

    HORIBA(堀場製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    仕様ホウ酸塩標準液トラスコ品番838-2965型式pH共通質量(g)600pH値9.18
  • #100-7 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ HORIBA(堀場製作所)

    #100-7 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ

    HORIBA(堀場製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様中性リン酸塩標準液トラスコ品番838-2966型式pH共通質量(g)600pH値6.86