測定・測量用品 :「カラーターフ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高測定スピードは125rdgs/s。最大500000ポイントの記録容量で、より多くのデータを記録および分析できます。5 1/2桁の読み取り解像度・真の実効値AC電圧およびAC電流の測定。10組のデータ保存および10組の設定保存が内蔵されています。強力な数学演算機能で、さまざまなアプリケーションの分析をサポート。7インチのカラータッチスクリーンで、同時に2つの測定結果を表示できます。Type-Cインターフェース経由で給電し、コンパクトで超薄型で、作業台スペースを節約します。標準でUSB、LANインターフェースを搭載し、Webcontrolをサポート
交流電圧(V)750
直流電圧(V)1000
分解能5.5桁
インターフェースUSB、LAN
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。