自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セットマイゾックス翌日出荷
受光器セットD-RE2/D-RCが2個付いたセットです<30mで±1.75mmの高精度>±12"の水平精度でより正確なレベル出し<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
用途測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(D-RE2/D-RC)2個、受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジレーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)関連資料(2.01MB)
SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)マイゾックス3日以内出荷
狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162
自動整準レーザーレベル MJ-600マイゾックス3日以内出荷から5日以内出荷
<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジ電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用)レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)関連資料(2.01MB)
M-1500MPプリズムマイゾックス(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
M-1500GPプリズムマイゾックス3日以内出荷から4日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
大工レベル MA-20マイゾックス(1件のレビュー)3日以内出荷
近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。
視準しやすい20倍モデル。
エントリーモデルとしてもおすすめ。
用途レベル(水平)出し、高低差測定最短合焦距離0.5m倍率(倍)20自動補正範囲±15’セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54像正像視界1°20'分解力4.5"対物レンズ有効径(mm)40円形気泡管感度(mm)8'/2マイゾックスコード220369
三脚専用ケースマイゾックス(1件のレビュー)当日出荷
全縮時1060mmまでの三脚を収納
三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。
エレベーター三脚などに最適。
底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に外径(Φmm)220仕様一般三脚用マイゾックスコード211057
オートレベルGEO-MDシリーズマイゾックス翌日出荷から3日以内出荷
揺れや振動に強いマグネットダンパー。
明るくシャープな高品質レンズ。
コンパクトボディ(全長190mm)。
ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定自動補正機構±15'セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54像正像視界1°20'(100m)円形気泡管感度(mm)8'/2
MG-1500SLプリズムマイゾックス3日以内出荷
用途測距、測角(光波距離計用)仕様(使用ピンポール)Φ9mm寸法(mm)115×70×20オフセット0mm/-30mmプリズム径(inch)1.5
レーザー墨出器専用エレベータ三脚マイゾックス(3件のレビュー)当日出荷
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695取付ネジ径5/8インチ仕様専用ケース付トラスコ品番408-8328質量(kg)1.35全縮(mm)610昇降幅(mm)325使用高さ(mm)610~1695マイゾックスコード213092