軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695
取付ネジ径5/8インチ
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8328
質量(kg)1.35
全縮(mm)610
昇降幅(mm)325
使用高さ(mm)610~1695
マイゾックスコード213092
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
開脚しすぎを防止。
石突部分はゴム製。
ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止
寸法(mm)約620(半径)
回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に
全長(mm)900
全縮(mm)620
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
質量(kg)1.55
頭部形状回転グリップ
スライド幅(mm)140
マイゾックスコード217197
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
全縮時1060mmまでの三脚を収納
三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。
エレベーター三脚などに最適。
底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に
外径(Φmm)220
仕様一般三脚用
マイゾックスコード211057
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
二重ロックでしっかり固定。
ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。
スチールチップが大地をしっかりホールド。
マイゾックス独自の丈夫な構造。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ66
仕様5/8inch・平面
材質アルミ
質量(kg)4.3
色(本体)オレンジ
脚頭部クランプMX型ブラケット機構
定芯桿取付MX型脱落防止機構
マイゾックスコード219344
回転グリップ方式なので調整も簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの支援
全長(mm)1230
全縮(mm)760
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
質量(kg)1.45
頭部形状回転グリップ
マイゾックスコード41021
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。
2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。
自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。
21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に
全長(mm)3570
全縮(mm)1940
脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56
仕様5/8inch・平面
材質アルミ
質量(kg)6.3
色(本体)オレンジ
脚頭部クランプMX型ブラケット機構
定芯桿取付MX型脱落防止機構
マイゾックスコード41140
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。
5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法H56mm×74Φ
取付ネジ径5/8インチ
トラスコ品番735-6463
質量(g)450
マイゾックスコード213010
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置
使用高さ(mm)585~1240
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8336
材質アルミ合金
質量(kg)2.2
全縮(mm)585
取付ネジ径5/8インチ
昇降幅(mm)(エレベーター)245
マイゾックスコード213696
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
強力な吸着力1,764N(180Kgf)で三脚が使えない現場でもレーザーレベルの使用を可能にする。
吸着面へ取付けるだけで誰でも簡単設置が可能。
用途マグネットが使えるところでのレベル出し
寸法(mm)(吸着面)100×260
仕様レベル用(5/8inch)
使用温度(℃)80(短時間上限:120)
吸着力(N[kgf])1764(180)[294(30)×6](SS400、板厚10mm、研磨仕上面に対し)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×335×325(ハンドル収納時:H265)
マイゾックスコード219949
1個
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)755
定芯桿5/8inch
トラスコ品番735-6251
材質アルミ
質量(kg)3.1
色オレンジ
全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。
マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。
ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710
質量(kg)4.2
色オレンジ
全縮(mm)1060
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)1675
質量(kg)4.1
全縮(mm)1000
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量
仕様2点セット
セット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。
マイゾックスコード220401
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
25~30mmΦのポールと8~10mmΦのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に
全長(mm)1280
全縮(mm)810
付属品ケース
適合25~30mmΦのポール及び8~10mmΦピンポール対応
材質アルミ
質量(kg)1.6
スライド幅(mm)150
マイゾックスコード217198
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
全長(mm)1100
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番735-6498
質量(kg)3.5
色オレンジ
全縮(mm)750
脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44
脚頭形状球面
マイゾックスコード217199
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。
新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753
質量(kg)6.7
色オレンジ
全縮(mm)1092
定芯桿5/8inch
脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56
脚頭形状平面
マイゾックスコード222053
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
マイゾックスコード221402
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。
2段階昇降機構付き。
転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。
平面脚頭5/8inch。
用途高所での墨出しに
使用高さ(mm)約2900
定芯桿5/8inch
全長3010
質量(kg)6.8
全縮(mm)1260
昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530
脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148
マイゾックスコード217425
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。