下水管パワーLEDマイゾックス当日出荷
完全防水の強力水中ライト
驚くほどの大光量。
用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検光源パワーチップ型LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×4本電池寿命実用点灯約8時間寸法(mm)Φ44×165質量(g)(ライト)190材質ABS樹脂防水性1m付属品収納ケース、単3形乾電池×4本明るさ(Lm)200
下水管用 パワーLEDマイゾックス3日以内出荷
驚くほどの大光量。
用途下水管、貯水槽、浄化槽、マンホール内の保守点検付属品収納ケース、単3乾電池4本材質ABS樹脂寸法(mm)44×165質量(kg)1.5質量(g)ライト:190全長(m)5.92管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ35収納長(m)1.5光源パワーチップ型LED×1灯本数(継)6使用電池単3アルカリ乾電池×4本電池寿命実用点灯約8時間明るさ(Lm)200防水性1mマイゾックスコード222695
下水管スタッフ用管底用アームマイゾックス翌々日出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定仕様管底用アーム50cmマイゾックスコード220857
下水管スタッフ用アダプターマイゾックス3日以内出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定仕様アダプターマイゾックスコード210407
下水管スタッフマイゾックス(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
チェックライトミラーマイゾックス3日以内出荷
暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなって作業が確実、スムーズにできる。
本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用。
伸縮には、約1kgの力を必要とする。
※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重20kgf以上の力で引き伸ばすと破損する。
用途小口径排水マスの点検、ビルメンテナンス全長(mm)1479/10本継ミラー寸法(mm)100×73質量(g)310(電池含む)電球27ルーメン電池単4×1個連続点灯時間2時間50分収納寸法(mm)265マイゾックスコード212665
SK下水管点検ミラーマイゾックス当日出荷から6日以内出荷
伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
SKロングスコープマイゾックス3日以内出荷
下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に威力を発揮。
ピント調節可能。
ライト付。
ワンタッチで伸縮できるゴムジョイント。
水中でも使用可能。
用途下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守点検仕様2本継質量(g)810全長(m)2.37倍率(倍)4収納長(m)1.37連続使用時間約30分(単3乾電池2本)視野45°(水面下35°)マイゾックスコード122810
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~