測定・測量用品 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

適度な滑り止効果により落下を防止。 シリコン素材でプリズムを保護。
用途測距・測角(光波距離計用)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途レベル出し、高低差の測定、測量全般 仕様ボタン保護シール/5枚入 タイプスタンダード マイゾックスコード218385
1個
559 税込615
当日出荷

適度な滑り止効果により落下を防止。 シリコン素材でプリズムを保護。
タイププリズム枠専用、SJ-F マイゾックスコード221808
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に 寸法(mm)190×240(開)、110(閉) 質量(g)120 マイゾックスコード218288
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

耐薬品性、耐水性に優れているので、薬品や湿気からコアを保護。
用途コアの保護に 幅(mm)165 厚さ(mm)0.07 長さ(m)100 マイゾックスコード212439
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

両面ファスナー付きで出し入れしやすい。巻いて持ち運びできます。用紙の水濡れをシャットアウト。穴があり吊り下げやファイルができます。
用途書類や図面の保護に 材質オレフィン系樹脂(PE)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。 ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。 防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
用途現場の作業前ミーティングに 材質アルミ 表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックス受光器 RE-20IP/RC-2
防塵・耐水仕様(保護等級IP56) オートパワーカットオフ。 連続使用時間は約20時間。 屋外使用可能。
用途Pシリーズ用 仕様受光器+ロッドクランプ 質量(g)約160(乾電池含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×55×26.5 使用環境温度(℃)-10~+50(結露無きこと) 検出方法高輝度LEDならび圧電ブザー(切替ボタン付き) 検出精度±1mm/レーザー光の中心から 検出距離(m)1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります) マイゾックスコード216255
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

連続使用時間約20時間。防塵・耐水仕様(保護等級 IP56)の受光器です。 オートパワーカットオフ。 屋外使用可能。
トラスコ品番735-6510 質量(g)160 寸法高さ165×幅55×奥行26.5mm 電源9Vアルカリ乾電池 精度±1mm(レーザー光の中心から)検出距離:1~20m マイゾックスコード217834
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト 質量(kg)約1.25(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195 方式【整準】磁気ブレーキ式 精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m 線幅(mm)2.5以下/5m 光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤) 波長(nm)510~520(ライン) コード222740 自動補正範囲約1.5° 電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時) 防塵防水性能IP54 レーザークラス2M(JIS:C6802:2014) アズワン品番64-8350-23 マイゾックスコード222740
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

スタンダードな木製黒板 木製スタンド:安全で安定した保持力を発揮
付属品スタンド、収納ネット、チョーク2本、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックス脱着式ペントレイ
気泡管付きで水平を合わせてまっすぐに取付けられる。 スタイリッシュでオフィスになじみやすいシルバー色アルミ製。 両サイドは安全な樹脂キャップ付。
用途ホワイトボードマーカー、イレーザー置きに
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
用途MJ-300の特長は以下のとおり。 測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。 簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。 過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。 軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。 仕様受光器+ロッドクランプ マイゾックスコード220158
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護
用途ハクリ剤 成分合成樹脂メチルエチルケトントルエンメタノール 内容量(mL)300 マイゾックスコード219833
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

高低差の測定のみならず、測距も出来ることで、大幅な作業性のアップが可能。 シート面がイエロー/シルバーになり、より一層見やすい。 ボタン保護シール付き。
用途横断測量 目盛5mm/10mm目盛、直読数字表示あり 表示シート面:1m毎のイエロー/シルバー 測定距離約5~150m(機種によって前後します。)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスピタコルク3X
接着面の保護により粘着効力が3倍。 ピンやマジックテープ、マグネットが不要。 着脱可能の吊金具により縦・横両使いが可能。
用途掲示板として
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄さ17mmのポケットサイズ。 ワイドな測定範囲。 露点演算/湿球温度表示。 最大値・最小値・ホールド表示。 テーブルスタンド/保護キャップ付。 オートパワーオフ切替。
用途温湿度の測定 付属品単四アルカリ乾電池2個 精度±0.5℃±3%(20~80%) 表示分解能0.1℃/0.1% 温度測定範囲(℃)-40~70 機能露点演算 湿度測定範囲(%)0~99 温度表示方式デジタル マイゾックスコード219094
1個
17,980 税込19,778
欠品中

環境に配慮した地球に優しい製品~ゴミを出さない~ゴミゼロへ。 繰り返し使いコスト削減につなげる~使い捨てからの脱却。 再生可能な素材。 供試体を試験室に安心して届ける、内筒管と外筒で保護する二重構造。 試験室担当者の安全マイナスドライバー1本で取り出し可能(手を切る等のケガが少ない)。 内部が目視出来る、透明に近い素材の使用。 登録実用新案第3173325号
用途地盤改良土の供試体作成 質量(g)約135
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイゾックスマイスタッフ
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。 段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
表示1m毎の黄白表示 5cm単位の赤黒直読表示 裏面20cm毎の赤白表示
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ(クラス2M) 受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売 防塵・防滴IP54(電池BOXを除く) 高輝度X・Yジンバル機構 軽量コンパクトボディ
付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書 トラスコ品番487-2258 取付支持方式X・Yジンバル機構 質量(g)約900(電池含まず) 寸法約110×115×165mm 電源単3アルカリ乾電池3本 使用温度範囲-10~40° 精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点) 使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m) 自動補正範囲±2.1°以上 スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m 制動方式磁気ブレーキ式 回転機構±360°(回転微動ツマミ) 電池寿命約3.5時間(フルライン) レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上 マイゾックスコード219300
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定 仕様管底用アーム50cm マイゾックスコード220857
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

マイゾックストンサポ
素早くジグを組み立てることができ、特別な技術を持った作業が不要。 確実に固定できるためバケツの下に人が立つ必要がなく、ジグを簡単に取り外すことが可能。 バックホウの近接作業にならず、安全性が飛躍的に向上。 分割して折りたたんで収納可能。 既存の補助器具に比べ軽量で運搬しやすく、重機を用いず一人で組み立てられるので、小回りの利く運用に便利 KSGメッキ加工の本体で、大幅に耐食性が向上。
仕様投入土砂量:~2.7tまで セット内容トンサポ本体(ペグ2本付属)、羽根部分(3枚)、取扱説明書 形状台形の立方体(折畳み可能) 寸法(mm)上面:810×810、下面:1410×1410 質量(kg)約37.2 高さ(mm)950 羽根枚数3枚 加工本体:KSGメッキ、羽根:紛体塗装 マイゾックスコード221812
1セット
77,980 税込85,778
3日以内出荷

簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。 座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。 計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK! オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類! レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。 ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。 メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法163×81.5×15.1mm オートパワーオフ操作完了後約10分 電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個 質量(g)150 使用温度範囲0℃~40℃ 電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定 仕様アダプター マイゾックスコード210407
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

マイスチール(MYS-30/MYS-50)の交換用テープ。 マイスチールの特長 スイングダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和。 痛みやすい先端を二重被覆で保護。 スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープ。 サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗い可能。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 滑りにくい大型ゴム石突。 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付(20mまで)。 空転防止機構付。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 握りやすいエラストマー・グリップ採用。
用途一般測定・土木・建築測量用・海岸・河川・沼地の測量 テープ幅(mm)10 材質スチール(ナイロンコーティング) 仕様交換用テープ テープ厚さ(mm)0.46 標準張力(N)50(10N≒約1.02kgf)
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮長(mm)645~2000 段数5 付属品吊り下げ式収納ケース、ボタン保護シール トラスコ品番102-8467 材質アルミ 質量(g)900 マイゾックスコード221495
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

マイゾックスタタメットズキン3
折りたたみ式ヘルメットが落下物に対応。 防災ずきんが火災に対応。 折りたためてコンパクト。 ずきんが耳をふさがず周囲の音が良くきこえる。
用途防災 材質ヘルメット:ポリプロピレン樹脂(PP)、防炎ずきん:アキレス(株)製AT-1000(公財)日本防炎協会の認定品 質量(g)410 規格厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品(ヘルメット本体) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)立体時:235×151×29(ヘルメット本体)、収納時:332×221×45(ずきんを含む) 頭囲(cm)約47~62cmまで対応 マイゾックスコード220906
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

軽量でコンパクトな伸縮タイプ。 ステンレス素材で強い防錆効果ワイドで見やすい大型目盛。 背面のコーナーカットは、人間工学に基づき手にフィットする6角形を実現、ねじれ・衝撃への強度も高めています。
仕様(有償発行可能書類)ISO3点セット、検査成績書 付属品ボタン保護シール(本体に添付済み) 質量(kg)1.2 段数5 全長(m)3 全縮(mm)845 マイゾックスコード222722
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

マイゾックス危険予知活動表
折りたたみができる書き込み式ミーティングボード。 持ち運びに便利なハンディタイプ。
用途現場の作業前ミーティングに 寸法(mm)600×900(持ち運びサイズ600×450×30) 付属品マーカー黒1本(イレーザー付) 材質スチール 表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員 マイゾックスコード52158
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

オフセット0mmで間違え防止。広く使用されるΦ9mmポールに対応。任意の高さに簡単スライド調整。シームレスなプリズム配置でロストを軽減。独立構造のプリズムは個別交換可能。
関連資料(0.82MB)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合視準可能範囲:H:360° V:±30° セット内容Z-360EH本体、ガラス保護バンド、UNC5/8-11 オネジ用保護キャップ、専用ケース(Z-360EH-C)、取扱説明書 高さ(mm)ハイブリット:105 質量(g)約320 耐荷重(kg)取付聞き:最大2 取付ねじ上部:UNC5/8オネジ 長さ14mm、下部:W5/8-11メネジ 深さ 14mm サイズ(mm)62×62×119 径(mm)プリズム:25 プリズム高(mm)50
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 自動補正機構±15' セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚 全長(mm)190 質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級防塵・防滴性能IP54 正像 視界1°20'(100m) 円形気泡管感度(mm)8'/2
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。 視準しやすい20倍モデル。 エントリーモデルとしてもおすすめ。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 最短合焦距離0.5m 倍率(倍)20 自動補正範囲±15’ セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚 全長(mm)190 質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66 精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級防塵・防滴性能IP54 正像 視界1°20' 分解力4.5" 対物レンズ有効径(mm)40 円形気泡管感度(mm)8'/2 マイゾックスコード220369
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

プリズム定数0mm スライド式高さ調整 高いメンテナンス性 9mmΦピンボール対応
セット内容Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ 寸法(mm)45×65×50 質量(g)137 レベル(mm)40’/2(一体式) プリズム高(mm)25 プリズム定数(mm)0 マイゾックスコード222305
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書 型式PPA100R 質量(g)90 取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:5/8インチ メネジ サイズ(mm)Φ25×75
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

高性能コンパクト設計。 最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。 手にしっかりと収まるハンディサイズ。 機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池 光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤) 波長(nm)510~520(ライン) 線幅(mm)2.5以下/5m レーザークラス2M(JIS:C6802:2014) 精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m 方式【整準】磁気ブレーキ式 自動補正範囲約1.5° 使用温度範囲(℃)-5~40 防塵防水性能IP54(電池ボックス除く) 電源単三乾電池×4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165 質量(kg)約0.75(電池含まず)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。 9mmΦポール対応。 プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
仕様視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm 付属品ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書 寸法(mm)93×82×60 質量(g)196 測定距離(m)5~600(観測条件による) マイゾックスコード221646
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷

軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載 超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ。 360回転微動ネジ。
用途墨出し作業 セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S 取付支持方式X・Yジンバル機構 寸法(mm)約110×115×H165 質量(g)約900(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3アルカリ乾電池3本 精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m 線幅(mm)1.5以下/5m 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)635(ライン)、650(地墨点) 使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m) スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m 制動方式磁気ブレーキ式 回転機構±360°(回転微動ツマミ) 保証期間1年間 防塵防水性能IP54(電池BOXは除く) 電池寿命約3.5時間(フルライン) レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上 マイゾックスコード221801
1セット
58,980 税込64,878
3日以内出荷