測定・測量用品 :「木用」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイゾックス精密軽量木脚
上部のボタンで脚部の長さを調整。気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをバイポッドに設置したまま。移動可能でRTK測量に最適。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー 寸法(mm)全縮時:1014 全長(mm)1,662 質量(kg)5.2 色(本体)マイゾックスレッド 素材(本体)木製 径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

マイゾックス精密軽量木脚
移動時の負担を軽減する軽量化を実現。木製ならではの精密性を確保。ねじれ・振動に強い安定性を強化。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カ 寸法(mm)全縮時:1014 全長(mm)1,662 質量(kg)5.2 色(本体)マイゾックスレッド 素材(本体)木製 径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

デュアルロックにより脚部を確実に固定。 始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。
付属品六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー 材質木製 全長(mm)1691 質量(kg)8.2 オレンジ 全縮(mm)1090 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56 マイゾックスコード222058
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

マイゾックス精密木脚 PMW3-OL
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753 質量(kg)6.7 オレンジ 全縮(mm)1092 定芯桿5/8inch 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56 脚頭形状平面 マイゾックスコード222053
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

平面脚頭定芯桿 35mm
マイゾックスコード222054
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

全縮時1060mmまでの三脚を収納 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。 エレベーター三脚などに最適。 底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に 外径(Φmm)220 仕様一般三脚用 マイゾックスコード211057
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 適合各タイプ共通 材質檜(一部杉を使用しています) 長さ(mm)1000 マイゾックスコード81130
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

マイゾックス百葉箱
百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 付属品アンカーボルト 材質檜(一部杉を使用しています)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックス百葉箱用木脚
百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 適合各タイプ共通 材質檜(一部杉を使用しています) 長さ(mm)1800 マイゾックスコード81136
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。 ※金尺は、市販のものでも使用可能。 ※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し セット内容カンシンクンジュニア本体、60cmスケール(金尺)裏面は検査写真撮影用紅白スケール、ケース(ひのき製)、管底芯出しゲージ タイプ管上・管内測定用 マイゾックスコード122855
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。 ※金尺は、市販のものでも使用可能。 ※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し セット内容カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺) タイプ管上測定用 マイゾックスコード210955
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。 真鍮製350g直結式分銅付。 ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂) 特殊品として下記の仕様も製作可能。 木柄付金属ケース ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深 テープ幅(mm)13 材質ステンレス
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に 質量(g)150(電池込み) 消費電力(W)0.12 電源単4アルカリ乾電池1個 使用温度(℃)0~40 表示16文字ドット4桁表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163 オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF 電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て不要で簡単設置。※脚の取り付けは必要です。
適合標準三脚:木脚付 タイプ30型/小型 全高(mm)1,500 内寸(mm)片屋根300×300×450
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

マイゾックス30型小型百葉箱
組み立て不要で簡単設置。
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 仕様片/300×300×450、標準三脚:木脚付 全高(mm)1500 マイゾックスコード81008
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

総重量約6,600gと、軽量化を実現。 蓋のリブを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落としやすい。 圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用で、針の動きがスムーズに
用途コンクリートの空気量測定 仕様空気室圧力法 付属品突棒、メスシリンダー、平定規、スポイト、キャリブレーションパイプ、木ハンマー、単位水量用シール 寸法(mm)320×320×513 質量(g)約6600 容量(L)約7 測定範囲(%)0~10(注水式・無注水式) マイゾックスコード216592
1個
189,800 税込208,780
欠品中

おすすめ人気ランキング