測定・測量用品 :「水平器ケース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40
呼び寸法(mm)250
最小表示0.05°、0.08%、1mm/m
精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲4×90°(0~360°)
気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
全長(m)5
段数5
全縮(mm)1350
付属品水準器(SB-60)、ケース付き
質量(kg)3.8
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
材質ステンレス
径(Φmm)9
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
用途一般測量、森林測量
位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。
一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。
ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用
付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース
寸法(mm)1480~2600
質量(kg)1.2
目盛(mm)5
マイゾックスコード218828
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)
材質アルミ/ステンレス
ピッチ(mm)赤白200
サイズ(mm)1,173(下段のみ)
プリズム高(mm)1,200~1,600
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。
プリズム背部からプリズム高の確認が可能。
0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。
壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。
従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。
構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ
寸法(mm)約50×32.8×27.6
角度(°)チルト:仰角34°/俯角21°
本体質量(g)約26.5
オフセット0mm
適合ポール径(Φmm)9
プリズム径(inch)0.7(約18mm)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ワンタッチスライドロック機構。2.5インチプリズムも着脱自由な先端5/8インチアダプタで装着できます。20cm赤白表示。
用途一般測量、森林測量
仕様2m/2段
付属品水準器、ケース
全長(mm)2074
質量(kg)1.15
全縮(mm)1224
マイゾックスコード220874
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。
用途起伏の多い場所での測量
付属品反射鏡、水準器、専用ケース
山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。
用途起伏の多い場所での測量
全長(mm)1510
仕様8m/8段
付属品反射鏡、水準器、専用ケース
質量(kg)2.1
マイゾックスコード102023
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単
ひねるだけの簡単ロック
付属品水準器(PA-60)、専用ケース(PP-200E-C)
全長(mm)2003
質量(kg)0.6
全縮(mm)1133
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)
寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール
質量(g)約130
サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20
ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9
サイズ(mm)全長306
全縮(mm)162
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書
型式PPA100R
質量(g)90
取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:5/8インチ メネジ
サイズ(mm)Φ25×75
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
適合水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25°
セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書
質量(g)約120
取付ねじM6オネジ(上部・下部)
サイズ(mm)46×46×74
径(mm)プリズム:17
プリズム高(mm)25
プリズム定数(mm)-4.4
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。