測定・測量用品 :「測量機用三脚」の検索結果
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695
取付ネジ径5/8インチ
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8328
質量(kg)1.35
全縮(mm)610
昇降幅(mm)325
使用高さ(mm)610~1695
マイゾックスコード213092
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型軽量で本格的な三脚スベリ止め
各種展示会、建設現場及びリフォーム関連、並びに学校関連実習用等広範囲に活躍。
小型軽量で折りたたみ式。
ロックレバーによる2段伸縮式。
1cm間隔の目盛付。
付属品専用ケース
質量(kg)0.77
縮長(mm)480
最大長(mm)880
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。