測定・測量用品 :「計測ポール」の検索結果
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
用途カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定
付属品ケース付
寸法(mm)全縮時:1350
質量(kg)1.7
長さ(m)12(10段)
目盛1cm
方式ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式
先端金具T型(取替可能)
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー●全縮時:1350mm
目盛1cm
先端金具T型(取替可能)
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】。トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ポリグラス検測桿【AK型】。樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)。※ケーブルピンチ取り付け可能。間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
質量(kg)0.65
サイズ6m 5段
方式【ジョイント】テーパー
全縮(mm)1,350
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
質量(kg)2.1
長さ(m)15.7
段数13段
目盛1cm
方式テーパー
全縮(mm)1350
先端金具T型(取換可能)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
勾配のある変化点での計測が可能。
勾配に合わせポールを垂直に設置可能。通り2方向に90°傾斜。
ボール軸であらゆる方向に可動し、プリズム正対も素早くできます。
測点に合わせやすい十字罫書線。
先尖りの石突では土に埋もれる場所などに使用。
高さ(mm)86.5
寸法(Φmm)設置面:80
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機
複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。
ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。
IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。
ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mm
セット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書
本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)
本体質量(kg)約1(電池含む)
正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP
連続使用時間(時間)約9
保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)
防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)
Bluetooth4.2
適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHz
Wi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
1個
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。