商品豆知識
●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。
●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。
●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
●滑りにくい大型ゴム石突。
●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。
●空転防止機構付き。
●握りやすいエラストマー・グリップ採用。
●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.46
標準張力(N)50
ステンレス色に黒目盛。
30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。
ステンレステープ。
用途土木、建築による測定・測量
テープ幅(mm)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×55(30m)~275×390×55(100m)
標準張力(N)20/20℃
マイスチール(MYS-30/MYS-50)の交換用テープ。
マイスチールの特長
スイングダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和。
痛みやすい先端を二重被覆で保護。
スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープ。
サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗い可能。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
滑りにくい大型ゴム石突。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付(20mまで)。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー・グリップ採用。
用途一般測定・土木・建築測量用・海岸・河川・沼地の測量
テープ幅(mm)10
材質スチール(ナイロンコーティング)
仕様交換用テープ
テープ厚さ(mm)0.46
標準張力(N)50(10N≒約1.02kgf)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。