測定・測量用品 :「RTKポール」の検索結果
位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。
一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。
ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用
付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース
寸法(mm)1480~2600
質量(kg)1.2
目盛(mm)5
マイゾックスコード218828
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
付属品専用ケース
材質1段目:カーボンファイバー、2段目:アルミニウム
全長(mm)2000(石突先端からネジ底部まで)
質量(kg)1.1
目盛(mm)5
取付ねじ5/8
全縮(mm)1130(石突先端からネジ底部まで)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
携帯性抜群のオールカーボン
携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。
水準器(本体一体)20′/2mm
付属品専用ケース
材質カーボンファイバー
直径(Φmm)32
取付ねじ5/8
位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。
一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。
ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用
仕様石突
マイゾックスコード219266
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。
2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。
自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。
21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
勾配のある変化点での計測が可能。
勾配に合わせポールを垂直に設置可能。通り2方向に90°傾斜。
ボール軸であらゆる方向に可動し、プリズム正対も素早くできます。
測点に合わせやすい十字罫書線。
先尖りの石突では土に埋もれる場所などに使用。
高さ(mm)86.5
寸法(Φmm)設置面:80
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
RTKポールをバイポッドに設置したまま収納可能
ポケット2個付
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
マジックテープ採用で、あらゆるサイズ径のポールに取付可能。
適合適応ポール:全てのRTKポール
質量(g)51
径(Φmm)コンパス:20
サイズ(mm)41×31×87
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。
外径(Φmm)80
適合ポール外径(Φmm)25~32
材質スチール
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に
全長(mm)3570
全縮(mm)1940
脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56
仕様5/8inch・平面
材質アルミ
質量(kg)6.3
色(本体)オレンジ
脚頭部クランプMX型ブラケット機構
定芯桿取付MX型脱落防止機構
マイゾックスコード41140
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
上部のボタンで脚部の長さを調整。気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをバイポッドに設置したまま。移動可能でRTK測量に最適。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー
寸法(mm)全縮時:1014
全長(mm)1,662
質量(kg)5.2
色(本体)マイゾックスレッド
素材(本体)木製
径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機
複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。
ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。
IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。
ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mm
セット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書
本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)
本体質量(kg)約1(電池含む)
正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP
連続使用時間(時間)約9
保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)
防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)
Bluetooth4.2
適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHz
Wi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
1個
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
まとめて持ち運び作業効率アップ
適合RTKポール 2.6m:RCP-260、バイポッド 180cm:BIP-180
サイズ(mm)1,700×300
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。