測定・測量用品 :「乾電池V9」の検索結果
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示
寸法(mm)72×32×180
質量(g)約230
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
周波数範囲10~5000Hz
光源選択機能付き(4種)で、400000Luxまで測定します。
寸法(mm)本体/68×30×200、センサ部/82×55×7
分解能40/0.01・400/0.1・4000/1・40000/10・400000/100
機能データホールド機能付
測定対象タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯
表示機能ピーク時、最大・最小値(ホールド機能付)
アズワン品番1-9831-01
防滴構造フロントパネル部防滴対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。
見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット
寸法(mm)80×32×132
電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~90
インターフェースSDカード・USB・RS232C
メモリーSDカード(1~16G)
サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート
校正証明書一般校正
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:-100/0/100/200/500/1000/1200℃(電圧校正、センサー付校正は別途)●型番:TM-947SD●本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース
アズワン品番64-3729-48
校正証明書一般校正
1個
¥55,980
税込¥61,578
31日以内出荷
持ち運びに便利なスリムタイプの照度計。電源投入時に自動的にゼロ調整をおこなう為、正確な測定が可能。小数点第2位(Lux)まで表示可能な高分解能モデル。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定レンジを自動切替え、手動切替えから選択可能。無操作時間約30分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品ソフトケース、9V形乾電池×1本(お試し電池)、取扱説明書
トラスコ品番402-5295
幅(mm)54
高さ(mm)196
奥行(mm)34
電源9V型乾電池
測定精度±(3%rdg±5dgt)
分解能0.01~10lx
測定範囲(Lux)0.01~40000
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
セパレート式のセンサーにより、離れた場所の測定が可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lux●型番:LX-100●分解能(Lx):0~1999/1、2000~19990/10●センサー:フォトダイオード●精度:±(5%+4dgt)●サンプリング:2回/秒●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/70×25×131mm、センサープローブ/55×7×82mm●重量:約195g
測定範囲(Lux)0~19990
アズワン品番64-3729-30
校正証明書一般校正
1台
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/^2)を測定します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz 速度:f160●型番:VB-8201HA●サイズ(mm):72×32×180●重量:約230g●測定範囲:速度/200mm/s(0.5~199.9mm/s)、加速度/200mm/s^2(0.5~199.9m2)●周波数範囲:10~5000Hz●表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値●1999LCD表示●電源:006P9V乾電池×1個(テスト用付属)●磁気ベース付きプローブ付属
アズワン品番64-3729-23
校正証明書一般校正
1台
¥86,700
税込¥95,370
22日以内出荷
光源選択機能付き(4種)で、400000Lxまで測定します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lux●型番:LX-1108●測定対象光源:タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯●分解能:40/0.01・400/0.1・4000/1・40000/10・400000/100●確度:±(3%rdg+0.5F.S) 100000Lx以上は参考値●表示機能:ピーク時、最大・最小値(ホールド機能付き)●フロントパネル部防滴対応●データホールド機能付き●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/68×30×200mm、センサー部/82×55×7mm●重量:約220g
測定範囲(Lux)0~40.00/36.0~400.0/360~4000/3600~40000
アズワン品番64-3729-31
校正証明書一般校正
1台
¥52,980
税込¥58,278
15日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-1960-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥61,980
税込¥68,178
14日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-1960-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥61,980
税込¥68,178
14日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-1450-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥56,980
税込¥62,678
14日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-1450-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥56,980
税込¥62,678
14日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:23℃/湿度:50%●温・湿度計●測定項目:温度・相対湿度●測定範囲:(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:3桁LCD●機能:時計●メモリ:SDカード(1~16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約282g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品
アズワン品番64-3729-21
校正証明書一般校正
1台
¥51,000
税込¥56,100
41日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:分解能0.1℃:-190/0/100/190℃ 分解能1℃:210/500/1000/1200℃●本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース
アズワン品番64-3729-49
校正証明書一般校正
1台
¥67,980
税込¥74,778
31日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(中国語)
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(英語)
温度・湿度の測定も可能です。測定に便利なデータホールド・Max/Min表示機能が付いています。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:1点(指定なし25℃)CO2:1点(3000ppm)●測定項目:CO2・温度・湿度●<CO2>●▼測定範囲:0~4000ppm●▼分解能:1ppm●▼精度:0~1000ppm:±80ppm、1001~4000ppm:±10%rdg●<温度>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼精度:±0.8℃●<湿度>●▼測定範囲:10~95%●▼分解能:0.1%●▼精度:±3%rdg+1%RH(70%RH以上)●センサー:CO2/NDIRセンサー、温度/サーミスタ●応答時間:2分以内に63%応答●サイズ:68×42×178mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプターDC9V(別売)●重量:約470g●付属品:CO2プローブ・温度プローブ×各1本、ハードケース
対象ガスCO2
アズワン品番64-3729-39
校正証明書一般校正
1台
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。