デジタル水分計(木材用)マザーツール3日以内出荷
一般木材等の測定に最適な水分計です。
測定範囲(%)9~30付属品電池、水分プローブ×1、ピン型水分電極×10、携帯ケース、取説寸法(mm)本体/78(W)×185(H)×38(D)、水分プローブ/165×Φ23質量(g)約330(電池を含む)電源006P積層乾電池×1精度(%)±(4%+5dgt)※23±5℃にて測定原理ピン型水分電極2個による導電率測定ディスプレイ3.5桁、LCD、約0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80%RH分解能(%)0.1
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980