測定・測量用品 :「温湿度計 熱中症」の検索結果
温度、湿度、時計を同時表示。
熱中症警戒レベルを5段階表示。
温度、湿度の最大/最小値を表示。
壁掛け用フック穴/スタンド付き。
電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH
付属品取説、お試し電池
質量(g)126
電源CR-2032×1
精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15
分解能0.1℃、1%RH
寿命約1年(電池)
設置方式卓上式/壁掛け
時計機能平均月差±30秒以内
温度表示方式デジタル
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付
室内の快適な温度作り・空調チェックに
熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示
冷暖房使用の目安にも最適
壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
測定範囲-10~50℃、0~100%RH
質量(g)約107
精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH
最小目盛1℃、2%RH
使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
設置方式壁掛け/卓上式
保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)
サイズ(mm)Φ129×34
温度表示方式アナログ
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番61-8513-73-20
校正証明書一般校正
1台
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番61-8513-73-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
熱中症・かぜ注意ゾーンをカラーで表示します。病院・高齢者施設・工場・スポーツ施設などの熱中症予防に最適です。冷房・暖房使用の目安に最適です。壁掛け・卓上の両用途での使用が可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。