測定・測量用品 :「食品用放射温度計」の検索結果
放射率可変可能(0.10~1.00)
高確度D:S比=20:1
オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF)
最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付
暗所での作業も容易なバックライト付
-60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書
質量(g)約170.0(電池なし)
電源単4型電池2本
測定範囲(℃)-60~+760
精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう
表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9
電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)
測定範囲(cm)約30
応答速度約1秒
レーザー波長(nm)635~660
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-33~220
仕様(D:S比)1:1
付属品ストラップ、LR44(お試し電池)
質量(g)19(電池含む)
電源LR44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×83×23
分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃
精度(℃)(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方
サンプリング約1秒(90%)
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。