測定・測量用品 :「SDK」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:-100/0/100/200/500/1000/1200℃(電圧校正、センサー付校正は別途)●型番:TM-947SD●本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース アズワン品番64-3729-48 校正証明書一般校正
1個
55,980 税込61,578
22日以内出荷

SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。1台で風速、風量、温度、湿度、露点を計測
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●センサ:風速・風量/熱線式、温度/サーミスタセンサ、k熱電対(別売)、湿度/薄膜静電容量センサ●測定範囲:風量/0~45000cm3/min、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH●分解能:風速/0.2~5.0m/s、風量:0.001cm3/min、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●データホールド、最大/最小、バックライト機能●SDデータロガ式(SDカード1GB付属) 測定項目風速、風量、温度、湿度、露点 風速測定範囲(m/s)0.2~25 アズワン品番64-3729-44 校正証明書一般校正
1個
139,800 税込153,780
欠品中

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:23℃/湿度:50%●温・湿度計●測定項目:温度・相対湿度●測定範囲:(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:3桁LCD●機能:時計●メモリ:SDカード(1~16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約282g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品 アズワン品番64-3729-21 校正証明書一般校正
1台
51,000 税込56,100
22日以内出荷

SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。DH/MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特性:113.86dB/A特製:105.26dB●分解能:0.1dB●精度:±1.5dB●周波数補正:2レンジ(A特性、C特性)●動作補正:(FAST/SLOW)●電源:UM3×6本●付属品:SDカード、防風スクリーン、電池、取説、携帯ケース 周波数範囲(Hz)31.5~8000 測定レベル範囲(dB)30~130 アズワン品番64-3729-08 校正証明書一般校正
1個
53,980 税込59,378
22日以内出荷

1個
106,800 税込117,480
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●型番:LX-1128SD●分解能:1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)●測定精度:±4%+2dgt●サンプリング(回/数):1●センサー:フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)●機能:データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き●メモリ:最大・最小値●データ出力:SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:177×68×45mm●本体重量:約489g●付属品:SDカード、ソフトケース 測定範囲(Lux)0~99900 アズワン品番64-3729-32 校正証明書一般校正
1台
68,980 税込75,878
22日以内出荷

SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。1台で速度、加速度、変位の測定が可能
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz、速度:f160/49.8mm/s2、変位:f160/0.100mm●測定周波数:10Hz~1kHz●測定項目:速度、加速度、変位、実効値、ピーク、最大値●メモリー機能:速度、加速度、RMSの最大値・最小値ホールド、変位/P-Pの最大値と最小値●測定範囲:速度:0.5~199.9mm/s、加速度:0.5~199.9m/s変位:0.001mm~1.999mm(P-P)●測定精度:±(05%+2dgt)●サンプリング:約1秒 アズワン品番64-3729-25 校正証明書一般校正
1個
124,000 税込136,400
22日以内出荷

データはSDカードに保存でき、パソコンに取り込む事も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz速度:f160/49.8mms2●型番:VB-8205SD●サイズ(mm):本体/76×38×203、プローブ/Φ16×29●測定範囲:速度/0.5~199.9mm/s、加速度/0.5~199.9mm/s^2●周波数範囲:10Hz~1kHz●表示周期:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●インターフェース:RS232C●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●重量:本体/515g、プローブ/99g●付属品:キャリングケース・SDカード(1G) アズワン品番64-3729-24 校正証明書一般校正
1台
134,000 税込147,400
22日以内出荷