測定・測量用品 :「USB c」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パラレル/シリアルモード切替可能
L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定
テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz
D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能
USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池
質量(g)約390
電源006P(9V)×1
表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41
電池寿命(時間)約20
使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)
測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz
抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ
測定モードシリアル/パラレルモード
保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF
インダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H
パラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR
別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル。本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計。記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能。pH・ORP(センサー別売)の測定が可能。液晶バックライト付き。別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定値を固定するデータホールド機能搭載。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書
トラスコ品番419-5040
幅(mm)68
高さ(mm)177
奥行(mm)45
測定範囲(pH)0~14
表示範囲0.01pH
測定範囲(mV)-1999~1999
分解能(mV)1
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】
白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現
PCへのデータ通信可能
ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載
時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立
文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル
質量(g)約150
測定範囲(℃)-100.0~400.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)
センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)
分解能0.1℃
センサー寸法(mm)Φ3.0×100
保護等級IPX5(防噴流型)
機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力
電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)
電池単3電池×2
サンプリング約0.5秒
使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内
設置方式ハンディタイプ
保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
液晶表示LCD 文字高18mm
温度表示方式デジタル
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)248×70×34
測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH
質量(g)約335
電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示LCD表示
分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH
データ出力RS232C/USBにてPCに接続
使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲騒音計/31.5~130dB
K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A/C特性
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度±1.5dB
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130
周波数範囲31.5Hz~8kHz
SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース
寸法(mm)203×76×38
質量(g)約515
電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)
測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)
表示4桁LCD表示
センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)
データ出力SDカード/RS-232C/USB出力
サンプリング約1回/秒
使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)
保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)
測定間隔1~3600秒
時計機能内蔵(年/月/日/時:分)
測定周波数範囲10Hz~1KHz
メモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。温度・湿度測定可能。RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。
測定範囲CO2/0~4000ppm温度/0~50℃湿度/10%~95%
付属品CO2プローブ×1本単4電池×6個ハードケース取扱説明書
質量(g)約470(電池含む)
電源単4電池×6個、ACアダプター(別売)
分解能CO2/1ppm温度/0.1℃湿度/0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×42×178
応答時間2分以内に63%応答
インターフェースUSB/RS-232Cインターフェース対応(別売)
測定機能CO2・温度・湿度
校正外気を使った校正
使用温湿度範囲0~50℃、0~80%RH
検知方式NDIR式
補正機能無
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。1台で速度、加速度、変位の測定が可能
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt
分解能pH/0.01pH、ORP/1mV
データ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB
電源単3乾電池×6本
付属品pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。
1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H.
分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH
精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RH
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min
付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)
センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)
分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min
使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
1台でO2、CO、CO2、温度、湿度を測定可能なマルチ空気質チェッカーです。
測定範囲【O2測定】0~30%、【CO測定】0~1000ppm、【CO2測定】0~4000ppm、【温湿度測定】温度:0~50℃、湿度:5~95%RH
付属品ハードケース、各センサープローブ、SDカード(1GB)
寸法(mm)本体:68(W)×177(H)×45(D)O2/COプローブ:Φ38×150(H)CO2:38(W)×190(H)×28(D)湿度:197(L)mm
質量(g)約350
電源単3電池×6 DC9V/ACアダプタ(別売)
分解能【O2測定】0.1%、【CO測定】1ppm、【CO2測定】1ppm、【温湿度測定】温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
データ出力SDカード(1~16GB)/USB/RS232C
サンプリング本体:約1秒、データロガ(オート):2秒~8時間59分59秒、データロガ(マニュアル):ボタン押す毎に記録(1~99ポイント)
使用環境0~50℃、80%RH以下
反応速度(秒)【O2測定】15秒以内、【CO測定】30秒以内
検知方式NDIR式
補正機能無
アラーム【O2測定】18%以下でブザー
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利
付属品SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度±0.4%+2dgt
センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。
見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット
寸法(mm)80×32×132
電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~90
インターフェースSDカード・USB・RS232C
メモリーSDカード(1~16G)
サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート
校正証明書一般校正
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-1450-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-1450-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(中国語)
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(英語)
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様サンプリング(回/数):1
付属品SDカード、ソフトケース
寸法(mm)177×68×45
電源単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
本体質量(g)約489
測定精度±4%+2dgt
センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)
分解能1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)
機能データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き
データ出力SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB
メモリー最大・最小値
測定範囲(Lux)0~99900
アズワン品番1-1449-01
1台
¥32,980
税込¥36,278
12日以内出荷
2現象カラーオシロスコープ。4000カウント真の実効値型DMM機能付き。USB通信機能搭載
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:垂直軸確度:C1・C2(各10P)、周波数特性C1・C2(各1P)、直流電圧(10P)、交流電圧(4P)、交流・直流電流(3P)、抵抗(6P)●LCD仕様:3.8インチ、カラーLCD●入力チャンネル数:2チャンネル●周波数帯域:60MHz●サンプリング:最大250MS/S●電圧軸レンジ:5mV/div~5V/div●時間軸レンジ:5ns/div~5s/div●入力インピーダンンス:1MΩ●トリガー:エッジ(ノーマル、シングルショット、オート)、ビデオ●最大レコード長:各6000ポイント●デジタルテスター機能●直流電圧:400mV~400V●交流電圧:4V~400V●直流電流:40mA~10A●交流電流:40mA~10A●静電容量:51.2nF~100μF●抵抗:400Ω~40MΩ●使用電源:ACアダプター
アズワン品番64-3729-26
校正証明書一般校正
1個
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)
精度±4%+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45
センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH
測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:23℃/湿度:50%●温・湿度計●測定項目:温度・相対湿度●測定範囲:(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:3桁LCD●機能:時計●メモリ:SDカード(1~16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約282g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品
アズワン品番64-3729-21
校正証明書一般校正
1台
¥51,000
税込¥56,100
22日以内出荷
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●型番:LX-1128SD●分解能:1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)●測定精度:±4%+2dgt●サンプリング(回/数):1●センサー:フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)●機能:データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き●メモリ:最大・最小値●データ出力:SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:177×68×45mm●本体重量:約489g●付属品:SDカード、ソフトケース
測定範囲(Lux)0~99900
アズワン品番64-3729-32
校正証明書一般校正
1台
¥68,980
税込¥75,878
22日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:-100/0/100/200/500/1000/1200℃(電圧校正、センサー付校正は別途)●型番:TM-947SD●本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース
アズワン品番64-3729-48
校正証明書一般校正
1個
¥55,980
税込¥61,578
22日以内出荷
温度・湿度・照度・風速・騒音の合計5つを1台で測定できます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:騒音:94.1/105.3dB、照度:100/500/1000lx、風速:1.04/5.01/10.0/30.0、温度:25/45℃、湿度:50%●型番:LM-8102●本体●<温度計>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±2℃●<K熱電対温度計>●▼測定範囲:-100~1300℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±(1%rdg+1℃)●<湿度計>●▼測定範囲:10~95%RH●▼分解能:0.1RH●▼測定精度:<70%RH/±4%≧70%RH/±4%rdg±1.2%RH●<照度計>●▼測定範囲:0~2200Lx/180~20000Lx●▼分解能:1Lx/10Lx●▼測定精度:5%rdg+8dgt●<風速計>●▼測定範囲:0.4~30.0m/S●▼分解能:0.1m/S●▼測定精度:≦20m/sec±3%F.S>20m/sec±4%F.S●<騒音計>●▼測定範囲:35~130dB●▼分解能:0.1dB●▼測定精度:±2.0dB(125Hz時)●サイズ:248×70×34mm●MAX/MINホールド付き●データ出力:RS232C・USB(ケーブル・ソフト別売)●電源:単4電池×6本(テスト用付属) DC6V(アダプター別売)●本体重量:335g●騒音計規格:IEC61672クラス2●騒音計周波数範囲:31.5~130dB●K熱電対センサー用端子付き(センサー別売)●付属品:防風スクリーン・キャリングケース
アズワン品番64-3729-47
校正証明書一般校正
1台
¥149,800
税込¥164,780
22日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。