測定・測量用品 :「cr1」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度、湿度、時計を同時表示。
熱中症警戒レベルを5段階表示。
温度、湿度の最大/最小値を表示。
壁掛け用フック穴/スタンド付き。
電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH
付属品取説、お試し電池
質量(g)126
電源CR-2032×1
精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15
分解能0.1℃、1%RH
寿命約1年(電池)
設置方式卓上式/壁掛け
時計機能平均月差±30秒以内
温度表示方式デジタル
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リチウム電池(CR2032)1個付
アラーム機能は「音」「光」「音+光」の3種から選択。
カウントアップ、カウントダウン機能付き。
オーバータイム表示(経過時間)。
ひも、マグネット付き。リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、マーク入れる。
間口W×奥行D×高さH(mm)77×81×15
電源リチウム電池(CR2032)
表示形式デジタル
設置方法マグネット、ストラップ装着
TKG品番9-0607-0801
TKG品番(2017)6-0545-1801
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。
温度範囲(℃)-50~350℃
精度±1.0℃(-50~150℃)
材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス
寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm
全長(mm)210
質量(g)約50
分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃
電池CR2032(3V)×1
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性IP65準拠
TKG品番9-0619-0301
TKG品番(2017)6-0552-1101
温度計の種類防水温度計
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
質量(g)160
電源CR-2032×1
精度±3%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20
分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
消費電流(mA)約DC5
使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
小型軽量・日本語表記で使いやすさを追求しました。電流値の測定、導通チェック。テストリードの収納に便利な携帯ケース付きです。
アズワン品番62-4052-01
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
電池寿命(時間)約200
交流電流(A)20m/200m
直流電流(A)20m/200m
直流電流20mA/200mA
交流電流20mA/200mA
2点の温度を同時測定可能な組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用
測定範囲(℃)0~90
精度(℃)±1(0~40℃)
質量(g)約40(電池含む)
電源CR2032(3V)×1(お試し電池付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×16.2
分解能(℃)0.1
機能温度計
使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲0~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
電池寿命約1年
検知方式サーミスタ
センサーコード長(m)約1.5
温度表示方式デジタル
測定周期3秒/回
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
食品・調理・園芸・教材などに最適。食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
付属品CR-2032×1(本体内蔵)
質量(g)約20
電源CR-2032×1
測定範囲(℃)-50~200
精度±1℃(-19.9~199.9℃)左記以外±2℃
分解能(℃)0.1
寸法(Φ×mm)金属センサー部/2.5×123.5
電池寿命約6ヶ月
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×41×17
アズワン品番64-3728-92
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番61-8513-73-20
校正証明書一般校正
1台
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は衝突事故の際に高電圧機器が破損し、局部的な漏電やボディ全体の漏電が発生する恐れがあります。
本器は救助活動の際に漏電の有無を簡単にチェックできるデジタル検電チェッカーです。
制御系定電圧や動力計高電圧の測定が可能です。
用途RV・HV・PHV車の電圧値を簡単測定
付属品専用ソフトケース、電池(CR-2025×1)、取扱説明書
寸法(mm)(テストピン)約Φ2×11.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR-2025×1
表示3桁LCD表示
機能(セルフテスト)電池電圧/テストリードの断線/ブザー音チェック
絶縁抵抗(MΩ)(検知部-接地部間)0.4/500V
動作電圧6V±1V
絶縁耐圧(検知部-接地部間)AC10000V/1分間
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属)
表示形式デジタル
設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止
アズワン品番3-8767-01-20
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
校正証明書一般校正
1個
¥8,498
税込¥9,348
14日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番64-3728-98-20
校正証明書一般校正
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-55~220
放射率0.05~1.00可変(出荷時0.95)
仕様(D:S比)1:1
付属品ストラップ、電池CR-2032(お試し電池)
質量(g)23
電源CR-2032(3V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×72×14
分解能0.1℃(-55~+199.9℃)、左記以外1℃
精度(℃)(23±3℃)において 0℃以上:±.52%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55~0℃:±(2.5+0.05xT)℃
サンプリング約1秒
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
校正証明書一般校正
食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
校正証明書一般校正(英語)
食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
校正証明書一般校正(中国語)
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番61-8513-73-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番61-8513-73-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属)
表示形式デジタル
設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止
アズワン品番3-8767-01-56
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属)
表示形式デジタル
設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止
アズワン品番3-8767-01-57
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
オートパワーオフ。データホールド。指示板日本語対応
校正証明書一般校正
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番64-3728-98-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番64-3728-98-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。
仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)0~90
アズワン品番3-9770-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。
仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)0~90
アズワン品番3-9770-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。
仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)0~90
アズワン品番3-9770-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
多機能搭載のオールインワンカードテスタです。
その他導通テスト・ダイオードテスト
周波数99.9/999.9Hz/9.999/99.99kHz
デューティー比0.1%~99.9%
静電容量4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/200μF
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。