測定・測量用品 :「アンペア計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

クランプメーター 大口径
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型
いままでにない超ロープライス
IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)40(CT)
直流電圧(V)300m~500(5レンジオート)
機能OL表示、データホールド
その他の機能OL表示、データホールド
サンプルレート(回/s)2
電池寿命(連続時間)約50
CT窓径Φ40mm
安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠
最小分解能0.01A
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。