6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定。
仕様(高調波電流測定レンジ)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次 付属品電池、キャリングケース、テストリード 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ 測定レンジAC40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC500V CT窓径Φ40mm 確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ) 三相4線スター結線測定が可能
付属品電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード 内径(Φmm)(CT)80 分解能(最小)0.001mA 機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ 測定レンジ(電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
1台
129,800 税込142,780
14日以内出荷

非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 手の平サイズのミニクランプタイプ 最小分解能0.001mAの高精度測定
付属品単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1 タイプ手の平サイズのミニクランプタイプ 内径(Φmm)40(CT) 分解能(最小)0.001mA フィルターローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減) 機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジ電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%) 最小分解能0.001mA
1台ほか
92,980 税込102,278
49日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。 従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。 仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付 付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1 トラスコ品番244-3649 幅(mm)159 高さ(mm)105 質量(g)約350(本体)、約250(CT) 奥行(mm)53 内径(Φmm)210(CT) 電源(V)単3アルカリ電池×6 出力DC 100mV(各レンジのフルスケール) 電源単3アルカリ乾電池×6 ケーブル長(m)2(CT) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53 フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減) 機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライト サンプルレート(回/s)2 交流電流(A)1000m/10/100/1000 クランプ径(Φmm)Φ210 最小分解能0.1mA
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能 真の実効値測定(I、Io、V) 高域周波数カットフィルタスイッチ付
付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(CT) 交流電圧(V)500 分解能(最小)0.01mA フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減) 機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジ(電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時 最小分解能0.01mA
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー 電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
付属品電池、ソフトケース、テストリード 機能データホールド、オートパワーオフ 測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次 確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S 最小分解能0.01mA
1個
97,980 税込107,778
当日出荷