分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80gオプション10台収納トランクケース \15,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番838-4966
1個
¥15,980
税込¥17,578
23日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番838-4968
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番838-4967
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。
小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。
ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)18(CT)
分解能(最小)0.01mA
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC30mA/300mA/20A
確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt
最小分解能0.01mA
漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信。ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付
仕様●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA
付属品Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2
寸法(mm)W110 × H85.5 × D35
質量(g)約300
内径(Φmm)CT:22
電源(V)AC 100 ±10% 50/60Hz
精度設定電流値の±5.0%
表示警報動作時チャンネル毎にランプ点灯
使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)
警報出力リレー接点出力
1台
¥17,980
税込¥19,778
47日以内出荷
外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計
オートパワーオフ機能
幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。
従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。
仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付
付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1
トラスコ品番244-3649
幅(mm)159
高さ(mm)105
質量(g)約350(本体)、約250(CT)
奥行(mm)53
内径(Φmm)210(CT)
電源(V)単3アルカリ電池×6
出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)
電源単3アルカリ乾電池×6
ケーブル長(m)2(CT)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53
フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライト
サンプルレート(回/s)2
交流電流(A)1000m/10/100/1000
クランプ径(Φmm)Φ210
最小分解能0.1mA
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。