測定・測量用品 :「圧力計 100KPa」の検索結果
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状A枠(立型つば無し)
測定流体気体
質量(g)600
種類微圧計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)75
精度±1目盛
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。
材質チャンバー:黄銅、株:黄銅
形状A型
精度±1目盛
接続ねじG3/8B
大きさ100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。