測定・測量用品 :「本式サイホン管」の検索結果
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質ステンレス(生地)
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)20
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質鉄
仕様O型
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)1
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様O型
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)1
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
寸法D(mm)78
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
寸法h(mm)70
材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅
材質(株)C3604BD
寸法f(mm)18
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様U型
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)1
流体を遮断するために使用するメートルコック。
最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。
材質BS
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)1
流体を遮断するために使用するメートルコック。
最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。
材質ステンレス(SUS304)
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)1
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)115
種類ステンレス圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ABS樹脂
測定流体気体、液体
材質(株)ステンレス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。