測定・測量用品 :「湿度表示カード」の検索結果
保冷庫の温度がひと目でわかる。従来の液晶温度計に比べて、色の変化が鮮やかで読み取りが容易可逆性
用途冷蔵庫内温度管理。医薬品、医療器具の温度管理。食品の温度管理。
寸法(幅W×高さH)(mm)90×10
表示12点表示
精度(℃)±1
変色温度(℃)1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
変色緑、オレンジ、赤
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。