測定・測量用品 :「カウンタ表示器」の検索結果
高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器。3段公差判定表示が出来ます。3段公差出力またはデジマチック出力が可能です。DINサイズ(96×48mm)の小形形状です。
最小表示量(mm)0.01/0.001
付属品ACアダプタ・ゴム足
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~40(20~80%RH非結露)
電源専用ACアダプタNo.526688
量子化誤差±1カウント
出力方式パラメーターによりデジマチック出力と公差判定出力と切替
入力方式プリセット、表示ホールド(公差判定出力時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×84.6
表示範囲(mm)±9999.99/±999.999:最大
保存温度範囲(℃)-10~50(20~80%RH非結露)
公差判定表示3段階LED表示(橙、緑、赤)
公差判定出力OK、+NG、-NG(オープンコレクタ)
ミツトヨ品番542-007
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。