測定・測量用品 :「レーザー 測 長 器」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザ干渉計並みの0.005μmまたは0.01μmの高分解能と高精度を10mmのワイドレンジで実現。コンパクトなボディは装置自体の小型化にも大きく貢献でき、高精度部品の測定や、高精度位置決め・制御装置の測長センサとしてはもちろん、測定機器類のマスタゲージとしても最適です。低測定力仕様もラインアップ:用途に応じて低測定力仕様が選択でき、変形しやすいワークや高機能フィルムなどの測定も可能です。LGHシリーズは専用カウンタとのセット仕様になります。新規採用の光電式反射型リニア。エンコーダを搭載し、0.01μmの高。分解能、指示精度0.2μm、測定範囲10mmのワイドレンジを低価格で実現。応答速度が従来製品比2 . 8 倍(250mm/s⇒700mm/s)に向上、高精度と高速性を両立しました。
仕様測長ユニット:光学式反射形リニアエンコーダ 測定範囲(mm)10 測定力(N)最大:(横姿勢)0.55、(縦姿勢)0.65、(逆姿勢)0.45 指示精度(μm)0.2(20℃) 分解能(μm)0.01 最大応答速度(mm/s)700 測定機能ピークホールド機能、ゼロセット、プリセット、ディレクション切り替え、公差判定(3段/5段)、RSリンク 表示範囲(mm)最大99.99999 繰返し精度(μm)0.1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番542-715
1個
489,800 税込538,780
4日以内出荷