測定・測量用品 :「半径 測定」の検索結果

関連キーワード
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型カラーグラフィックLCDを搭載して操作性が向上しました。多彩な解析と表示機能があります。壁面や上向きでの測定など、あらゆる姿勢での測定に対応できます。ハイトゲージアダプターなどのオプションアクセサリーにより、様々な姿勢とセッティングで測定が行えます。バッテリー、ACアダプターの2電源方式です。
用途表面粗さ測定。
1台
459,800 税込505,780
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006 先端形状スタイラス:半径2μm 角度60° 検出器測定力(mN):0.75 バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。 入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません 表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm) 表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1 スキッド圧(mN)400以下
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006 先端形状スタイラス:半径5μm 角度90° 検出器測定力(mN):4 バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。 入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません 表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm) 表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1 スキッド圧(mN)400以下
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合(アーム)AB-71/72 材質超硬合金 寸法H(mm)20 先端角(°)12 ミツトヨ品番354884 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAE867)
エコ商品
適合(アーム)AB-71/72 材質超硬合金 寸法H(mm)20 先端角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAE867 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)両側円錐スタイラス(12AAM096
エコ商品
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37 長さ(mm)32 先端角度30° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAM096 先端半径(μm)25
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。
用途金属表面測定に。 セット内容本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書 材質ダイヤモンド(触針先端) 質量(kg)演算指示部/1.2駆動部/0.2 測定範囲X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200~+150μm) タイプSJ-301 0.75mNタイプ 規格Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応 電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式 検出方式差動インダクタンス 倍率【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO 測定力(N)0.75m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26 フィルター2CR/PC75/Gaussian 外部出力SPC出力 機能【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる) プリンターサーマルプリンター内蔵 液晶サイズ100×70mm(ダッチパネル式) コード178-952-3 校正数値入力による自動校正方式 統計機能1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表 充電時間(時間)最大15 外部入力RS-232CI/F カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択 曲率半径2μm(先端)
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)両側円錐スタイラス(12AAM095
エコ商品
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37 長さ(mm)20 先端角度30° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAM095 先端半径(μm)25
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)両側円錐スタイラス(12AAM097
エコ商品
輪郭形状測定用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-37 長さ(mm)48 先端角度30° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAM097 先端半径(μm)25
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)両側小穴アームスタイラス(12AAM110
エコ商品
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)9 先端形状円すい 先端角度30° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAM110 先端半径(μm)25
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用検出器(4mN
エコ商品
測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-398 先端半径(μm)スタイラス形状:5R
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用検出器/4mN/SJ-210用、SJ-313用
エコ商品
測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-394 先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用スタイラス
エコ商品
表面粗さ測定用スタイラス。歯面用
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 ミツトヨ品番12AAB339 先端半径(μm)2
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)極細穴用スタイラス
エコ商品
表面粗さ測定用スタイラス。極小穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用検出器(0.75mN
エコ商品
測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-388 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)片角スタイラス
エコ商品
適合(アーム)AB-91/92 材質超硬合金 寸法H(mm)42 先端角(°)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354886 先端半径(μm)25
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)極小穴用検出器(0.75mN
エコ商品
穴径(Φmm)最小測定:2.8 測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-384 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

穴径(Φmm)最小測定:2.8 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-393 先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器(4mN
エコ商品
標準及び前退避駆動ユニット用
穴径(Φmm)最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-391 先端半径(μm)スタイラス形状:10R
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)両側小穴アームスタイラス(12AAM109
エコ商品
輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)5 先端形状円すい 先端角度30° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAM109 先端半径(μm)25
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)片角スタイラス
エコ商品
輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
適合アームNO.:ABH-52、ABH-53 適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ 長さ(mm)6 先端角度12° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354882 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用検出器
エコ商品
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。
測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-385 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器
エコ商品
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用
測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-387 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
60,980 税込67,078
欠品中

穴径(Φmm)最小測定:4.5 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-392 先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
68,980 税込75,878
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器(4mN
エコ商品
横駆動ユニット用
穴径(Φmm)最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-386 先端半径(μm)スタイラス形状:5R
1個
60,980 税込67,078
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 先端半径(μm)2
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス(12AAM106
エコ商品
適合アームNO.:AB-33 先端形状片角 先端角度20° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAM106 先端半径(μm)25
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス(12AAM105
エコ商品
適合アームNO.:AB-33 先端形状片角 先端角度20° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAM105 先端半径(μm)25
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1個ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用・深穴2倍スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 識別色色無し ミツトヨ品番12AAE910 先端半径(μm)5
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴用・深穴2倍スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 識別色色無し ミツトヨ品番12AAE908 先端半径(μm)5
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)深穴用スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 先端半径(μm)2
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)両角スタイラス(354887
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-37 材質超硬合金 先端角度20° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354887 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(サファイヤ/354893
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62 材質サファイヤ 先端角度30° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354893 先端半径(μm)25
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(サファイヤ/354895
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82 先端角度30° 先端材質サファイヤ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354895 先端半径(μm)25
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAA566
エコ商品
適合アームNO.:AB-31、AB-37 材質超硬合金 先端角度30° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA566 先端半径(μm)25
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷