工具顕微鏡Mitutoyo(ミツトヨ)5日以内出荷
新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。<br />オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。<br />オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。<br />接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合)最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001)最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源像正立正像鏡筒形式単眼(附視角60°)付有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50ミツトヨ品番176-819対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm)接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
工具顕微鏡(176-818)Mitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。<br />新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。<br />オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。<br />小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。<br />オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。<br />接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。<br />多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。
仕様観察像:正立正像寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115測定範囲(mm)載物台:50×50方式合焦方式:手動(粗動)レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置鏡筒形式単眼(附視角30°)付目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-818
ハロゲンランプ/24V150WMitutoyo(ミツトヨ)4日以内出荷
24V・150W・500hハロゲンランプ<br />透過・反射用
適合機種PJ-H30、PV-5110、PH-3515FRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番512305
キャビオット日東工業税込¥120,780~¥109,800~
工具クリーナSK(新潟精機)税込¥9,898¥8,998